Korrosionsschutz: Werkzeuge vor Rost schützen
Als Korrosion wird im Allgemeinen eine chemische Reaktion eines Werkstoffs mit Stoffen aus seiner Umgebung bezeichnet. Die auftretende Veränderung ist negativer Natur, führt meist zu Schäden und sollte deshalb vermieden werden. Der grundsätzliche Prozess und die damit verbundenen Korrosionsschäden können auch bei Glas, Kunststoffen und weiteren Materialien auftreten. Üblicherweise ist damit aber Rost gemeint. Rost entsteht, wenn Eisen und Stahl auf Wasser und Sauerstoff reagieren. Das kann zu schwerwiegenden Schäden an metallischen Bauteilen oder Werkzeugen führen und sie im schlimmsten Fall sogar unbrauchbar machen. Korrosionsprozesse können nie gänzlich vermieden werden. Dennoch gibt es Korrosionsschutz, der dem Rost effektiv entgegenwirkt und so die Lebensdauer einzelner Bauteile erhöht. Erfahren Sie mehr über den Korrosionsschutz von WÜRTH und nutzen Sie chemische Hilfsmittel für die Pflege Ihrer Ausstattung.
Korrosionsschutz immer präventiv verwenden
Im Idealfall sollte der Schutz der Metallteile schon beginnen, bevor der Schaden entstanden ist. Dafür gibt es Korrosionsschutz, der aufgetragen wird und so die Oberfläche schützt. Bei WÜRTH erhalten Sie Korrosionsschutz für verschiedene Anwendungsgebiete. So können Sie Ihre Gerätschaften zum Beispiel speziell vor Salzwasser oder hohen Temperaturen schützen. Die Produkte variieren zudem in der Art der Anwendung. Der Schutz kann als Wachs, Spray oder einfach mit dem Pinsel aufgetragen werden. Wichtig ist nur, dass alle Flächen vorher gründlich gereinigt wurden. Dann kann der Schutz auch wirklich direkt an der Oberfläche wirken und wird nicht von Schmutzpartikeln beeinträchtigt. So entsteht die ideale Schutzschicht.
Was tun, wenn der Rost schon da ist?
Ist der Schaden schon entstanden, kann der übliche Korrosionsschutz die Korrosion zwar unter Umständen stoppen, den Schaden wird er allerdings nicht reparieren können. Dafür braucht es den Rostumwandler. Der poröse Rost wird per Hand entfernt und anschließend der Rostumwandler aufgetragen. Dieser wandelt die Eisenoxide in stabile Eisenverbindungen um und so verschwindet der Rost. Ist das geschehen, sollten Sie aber natürlich wieder an präventive Maßnahmen in Form des Korrosionsschutzes denken. Denn das spart letztlich Zeit und Geld.
Produkte von WÜRTH kaufen und jede Oberfläche ideal präparieren
Der Korrosionsschutz, ob präventiv oder in der Beseitigung des vorhandenen Schadens, kann mit den passenden Produkten gelingen. WÜRTH bietet Ihnen dabei eine große Auswahl. Die Hilfsmittel können Sie online kaufen oder Sie lassen sich in einer unserer 470 Filialen vor Ort beraten. Finden Sie Oberflächenschutz und Oberflächenbeschichtung, die sich für die Versiegelung eignen und der Korrosion vorbeugen. Das Sortiment von WÜRTH bietet sicher auch Ihnen, was Sie für Ihren Oberflächenschutz brauchen.