In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Flexiblisierter Dünn- und Mittelbettmörtel im wasserdichten Foliensack
1K-Polyurethanklebstoff zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten im Perimeterbereich
1K-Polyurethanschaum zur Befestigung von Dämmplatten an Fassaden
Leichter, staubarmer Fliesenkleber für alle keramischen Beläge gemäß EN 12004 / 12002 C2 TE S1 im Kunstoffsack
Extrem standfester und geschmeidiger Systemfliesenkleber im Kunststoffsack für Boden und Wand gemäß EN 12004 und 12002, C2 TE S1 für innen und außen. Bis zu 35% höhere Ergiebigkeit.
Hydraulisch erhärtender, flexibler Dünn- und Mittelbettmörtel gemäß EN 12004 C2 TE
Hydraulisch erhärtender, flexibler, hochergiebiger Dünn- und Mittelbettmörtel gemäß EN 12004 C2 TE S1
Schnell abbindender Flexmörtel C2 FT S1 gemäß DIN EN 12004
Zum mühelosen Entfernen von Tapeten aller Art
Dichtungsband VKP® PLUS
Scheibenklebstoff Ultimate 400 ml Beutel-Set
Mehrzweckfett I
Dichtungsband VKP® TRIO
Dichtungsband VKP® BASIC
Butylband mit Alukaschierung
Dichtungsband VKP® MAX
Klima-Desinfektionsspray