In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Universell einsetzbar zum Verschluss von Versandschachteln aus Karton, Voll- und Wellpappe. Hohe Klebefestigkeit. Schützt vor Nässe und Beschädigung.
Universell einsetzbar zum Verschluss von Versandschachteln aus Karton, Voll- und Wellpappe
Universell einsetzbar zum manuellen und maschinellen Verschluss von Versandschachteln aus Karton, Voll- und Wellpappe. Der erhöhte Klebstoffauftrag ermöglicht ein optimales Verschließen aller Kartonqualitäten.
Universell einsetzbar für alle handelsüblichen Packbänder bis 50 mm Bandbreite. Mit Schutzklappe.
Universell einsetzbar zum Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln aus Karton, Voll- und Wellpappe
Leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk-/Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis.
Abdeckkreppband hitzefest +110°C
Flexbandkleber Plus
Flexbandkleber
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100
Fensterdichtband Außen Euraseal O-100
EPDM-Dichtband Außen
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Flex