Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klammern

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Klammern

Klammern als praktische Verbindungselemente

Klammern sorgen für eine schnelle Verbindung von Werkstücken. Für eine sichere Verbindung ist es wichtig, dass bei der Klammerung immer Klammern der passenden Größe und in ausreichender Anzahl in die Werkstücke eingebracht werden. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Formen und Funktionen der Klammerartikel von WÜRTH.

Klammern für den Handtacker

Die wohl bekannteste Form der Klammern, die sowohl von Laien, als auch von Profis für die Verbindung geschätzt werden, sind entsprechende Varianten für den Handtacker. Tackern Sie schnell und einfach Papiere aneinander und sorgen Sie damit für Ordnung in Ihren Unterlagen. Klammern für Handtacker bestellen Sie bei WÜRTH in unterschiedlichen Längen und auch in variabler Breite. In der Produktbeschreibung können Sie nachlesen, ob die jeweiligen Verbindungsträger auch in Ihren Tacker passen.

Klammern für das Druckluftklammergerät

Bei Drucklufttackern werden die Klammern mit großer Kraft in das Material eingebracht und halten so unterschiedliche Werkstücke zusammen. Um der Druckluft standzuhalten und gleichzeitig eine sichere Verbindung zu garantieren, müssen diese Befestigungsteile aus einem widerstandsfähigen und hochwertigen Material bestehen. Bei WÜRTH erhalten Sie Klammern aus Stahl, verzinkt, verkupfert oder geharzt. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Längen, um sicherzugehen, dass die Klammern zur Materialstärke der jeweiligen Werkstücke passen.

Klammern für Kunststoffschmelzwerkzeug

Mithilfe eines Kunststoffschmelzwerkzeugs, auch Thermo Hefter genannt, und passenden Klammern können schnell und zuverlässig zwei Kunststoffteile miteinander verbunden werden. Die für diesen Einsatzzweck gedachten Varianten bestehen aus wärmeleitendem Stahl. So wird der Kunststoff punktuell zum Schmelzen gebracht und verbunden. Wichtig für die sichere Verbindung sind jedoch nicht nur das Material und die passende Länge der Klammern, sondern auch deren Form. Bei WÜRTH erhalten Sie Klammern für Thermo Hefter in S-, U-, M- und V-Form, die Sie passend nach Ihren Bedürfnissen bestellen und verarbeiten können.

Klammern für den Schlagtacker

Bei einem Schlagtacker, auch Hammertacker genannt, werden die Klammern manuell in das Material eingeschlagen. Wichtig ist dabei nicht nur genügend Muskelkraft, sondern auch eine ordentliche Verarbeitung der Klammern. Nur so dringen sie ohne unnötigen Kraftaufwand sauber und zuverlässig in das Material ein. Bei WÜRTH erhalten Sie Klammern für Schlagtacker aus Stahl in gewohnt hoher Qualität.

Klammern online bei WÜRTH bestellen

Bestellen Sie Klammern für Handtacker, Druckluftklammergeräte und Co. einfach und bequem online. So geht Ihnen dieses Verbrauchsmaterial nicht so schnell aus und Sie haben immer welche für den nächsten Einsatz parat. Bei WÜRTH erhalten Sie neben den Klammern selbst auch die entsprechenden Werkzeuge: Entdecken Sie beispielsweise Kunststoffschmelzwerkzeug Elektro oder Hammertacker. Dank der zuverlässigen und schnellen Lieferung sind die Werkzeuge zeitnah in Ihrem Betrieb. Bei Fragen wenden Sie sich an unser Fachpersonal in der Filiale oder an der Service Hotline.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.