Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelsenker

Ein Kegelsenker ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Kegellöcher in Materialien wie Metall, Holz oder Kunststoff zu schneiden. Dies geschieht durch eine rotationssymmetrische Versenkung der Materialoberfläche, damit der Schraubenkopf oder eine Mutter bündig mit der Oberfläche abschließt. Kegelsenker finden breite Anwendung in Industrie und Handwerk, insbesondere in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und der Elektrotechnik. Bei Würth können Sie hochwertige Kegelsenker erwerben, die sowohl für die manuelle als auch für die maschinelle Bearbeitung geeignet sind und eine hohe Präzision und Langlebigkeit aufweisen. Die Verwendung von hochwertigen Kegelsenkern stellt sicher, dass das Ergebnis qualitativ hochwertig und ästhetisch ansprechend ist.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Kegelsenker