Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Isolierschläuche

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Isolierschläuche

Isolierschläuche von WÜRTH

Ob in der Fahrzeugindustrie, beim Maschinenbau oder im Bereich der Elektroinstallation: in der heutigen Zeit sind Kabel und Leiter branchenübergreifend allgegenwärtig. Für eine sichere Verwendung müssen diese fachgerecht isoliert werden. So wird die Funktionstüchtigkeit nachhaltig gewährleistet. Dafür braucht es Hilfsmittel. Eines davon ist der Isolierschlauch. Ein Isolierschlauch dient dazu, elektrische Leitern und Kabel schnell und effektiv zu isolieren. Er schützt das Kabel und sorgt so auch für eine erhöhte Langlebigkeit der Leitung. Das Material muss höchsten Ansprüchen genügen. Voraussetzung dafür ist die tadellose Qualität und Verarbeitung des verwendeten Produkts. Entdecken Sie das Angebot von WÜRTH und erfahren Sie mehr über die angebotenen Isolierschläuche im Shop.

Isolierschläuche und Geflechtschläuche für eine flexible Verwendung und hohe Belastung

Die Isolierschläuche von WÜRTH halten extremen Belastungen stand. Sie sind temperaturbeständig und schwer entflammbar. Zudem sind sie selbstverlöschend. Das bedeutet, dass der Schlauch bei einem möglichen Brand innerhalb kürzester Zeit selbsttätig verlöscht, wenn die Brandquelle entfernt ist. Achten Sie beim Kauf auf den Durchmesser des Schlauchs. Dieser muss zum isolierenden Kabel passen, um die optimale Wirkung zu erzielen. Die PVC-Isolierschläuche von WÜRTH entsprechen den gesetzlichen Standards nach EN 60684 und erfüllen bei jedem Einsatz zuverlässig ihren Zweck.

Neben den Isolierschläuchen werden an verschiedenen Stellen auch Geflechtschläuche verwendet. So bieten Geflechtschläuche Vorteile wie beispielsweise:

  • besondere Flexibilität, Robustheit und Schutz vor Abrieb
  • Vermeidung von Temperaturstau
  • keine Notwendigkeit speziellen Werkzeugs zum Abschneiden, d.h. besonders praktische Anwendung ohne die Gefahr des Ausfransens

Mit beiden Varianten sind Sie in der Isolierung von Leitern und Kabeln dank der von WÜRTH gelieferten Qualität für alle Fälle gewappnet.

Alle Produkte im Bereich der Elektroinstallation aus einer Hand bei WÜRTH kaufen

Neben den Isolierschläuchen und Geflechtschläuchen finden Sie im Onlineshop weiteres Isoliermaterial wie Wickelschläuche oder verschiedene Utensilien der Wärmeschrumpftechnik. Zudem enthält das Sortiment von WÜRTH alles, was Sie außerdem noch im Bereich der Elektroinstallation benötigen – von Kabelverbindungen bis zu Verlegesystemen sind alle gängigen Hilfsmittel der Industrie verfügbar. Schläuche für Anwendungsfelder außerhalb der Elektroinstallation sind ebenfalls vorrätig. WÜRTH bietet Ihnen auch Wasser- und Luftschläuche, Druckluftschläuche sowie Kraftstoff- und Ölschläuche. Mit WÜRTH ist Ihr Betrieb immer mit hochwertigen und langlebigen Produkten ausgestattet. Alle Produkte können Sie sich in einer unserer über 470 Filialen vor Ort ansehen oder direkt hier im Onlineshop kaufen. Bei Fragen helfen Ihnen die Fachkräfte in unserem Markt oder bei unserer Service Hotline weiter.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.