Unsere LED-Leuchtmittel... haben eine sehr hohe Lebensdauer
Die längere Lebensdauer führt zu deutlich längeren Wechselintervallen, dadurch haben Sie niedrigere Wartungs- und Austauschkosten. Selbst häufiges Ein- und Ausschalten wirkt sich nicht negativ auf die Lebensdauer der LED-Leuchtmittel aus.
...sind sehr energieeffizient
Im direkten Vergleich verbrauchen sie ca. 20% weniger als Energiesparlampen und sogar bis zu 80% weniger als herkömmliche Glühlampen. Zudem geben sie kaum Wärme ab.
...sind umweltfreundlich
Alle angebotenen LED-Leuchtmittel sind Quecksilberfrei und leisten durch eine 80% geringere CO2 Emission einen Beitrag zur Senkung des CO2 Ausstoßes.
...haben eine minimale UV- und Infrarotstrahlung
Farben werden deutlich weniger ausgeblichen, Bilder werden geschont und Insekten werden kaum angezogen.
...sind sehr robust
Dank modernster Halbleitertechnik, sind sämtliche LED-Leuchtmittel, auch in Röhrenform, unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen. Die spezielle Acrylbeschichtung senkt außerdem das Bruchrisiko erheblich.
...haben eine Funktionsgarantie
Auf alle LED-Leuchtmittel haben Sie 2 Jahre Funktionsgarantie.
Nah. Näher. Würth!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen!
Schnelle Hilfe
Telefonisch bestellen
Montags bis Freitags von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400
*Nicht an gesetzl. Feiertagen
Würth Serviceangebot
Beratung vor Ort
Über 125.000 Produkte
Schnelle Lieferung
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.