Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holzverbinder

Holzverbinder als Baubeschläge sind unerlässliche Komponenten im konstruktiven Holzbau. Sie dienen zur Verbindung und Stabilisierung von Holzelementen und tragen maßgeblich zur Langlebigkeit und Sicherheit von Strukturen bei. Verschiedene Arten von Holzverbindern sind Flachverbinder, Winkelverbinder und Balkenschuhe, die jeweils spezifische Nutzungszwecke erfüllen. Hochwertige Holzverbinder tragen zur erhöhten Stabilität und Festigkeit von Holzkonstruktionen bei, indem sie eine feste und sichere Verknüpfung der Holzkomponenten ermöglichen. Über die reine Funktionalität hinaus beeinflussen sie auch die Ästhetik des Endprodukts. Würth bietet mit ihren Holzverbindern nicht nur hochfeste Verbindungslösungen, sondern auch außerordentliche Qualität und Langlebigkeit, was sie ideal für professionelle Anwendungen macht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Holzverbinder

Holzverbinder für tragende Holzkonstruktionen von Würth

Holz wird als Baustoff eingesetzt, um zum Beispiel eine Konstruktion zur errichten, zu isolieren oder eine Verkleidung anzubringen. Die einzelnen Holzteile können Sie auf verschiedene Arten miteinander verbinden. Kleinere Werkstücke zum Beispiel können mittels Holzdübel und Klebstoffen schnell und einfach aneinander befestigt werden.

Doch wenn Sie größere Werkstücke stabil miteinander verbinden möchten, dann sollten Sie auf Holzverbinder aus Metall zurückgreifen. Diese sind im Würth Online-Shop in zahlreichen Varianten verfügbar. So finden Sie für unterschiedliche Anforderungen an Tragfähigkeit, Einsatzort und Konstruktion die passenden Holzverbinder in unserem Sortiment.

Winkelverbinder für hochwertige Anschlüsse im Holzbau

Die wohl bekannteste und einfachste Art Holzverbinder ist der normale Winkelverbinder. Sie haben bei uns eine große Auswahl an Würth Winkelverbindern für jeden Einsatzzweck. Sie können mit so einer Art Eckverbinder Holz an Holz oder auch Holz an Beton verbinden, um mehr Sicherheit bei Ihren Konstruktionen zu erreichen. Würth Winkelverbinder gibt es in vielen Variationen:

Profi-Pfostenträger und hochwertige Trägerelemente

Belastbare Pfosten- und Trägerkonstruktionen sind die Grundlage für viele Baumaßnahmen – ob für Gartenpfosten, Carports und Unterstände im Außenbereich oder für Leichtbauhallen und Konstruktionen im Innenbereich. Die Pfostenträger und Balkenstützen sind entscheidende Elemente solcher Konstruktionen.

Verstellbare und Höhenverstellbare Pfostenträger

Sind Pfostenträger höhenverstellbar, können sie noch der Höhe angepasst werden können, auch wenn sie schon verbaut sind. Der Würth Online-Shop bietet Ihnen eine große Auswahl an verstellbaren Pfostenträgern, die in einem Bereich von 145 mm bis 210 mm variabel sind.

Pfostenträger zum Einbetonieren

Wird im Zuge der Baumaßnahme ein neues Fundament gegossen, sind einbetonierbare Pfostenträger ideal. Die einbetonierten Pfostenträger können so große Lasten aufnehmen und sind dabei am stabilsten. Die Stahlträger werden direkt beim Gießen des Fundaments gesetzt und damit sicher im Boden verankert.

H-Anker – Profi Betonanker in H-Form

Eine besondere Form des einbetonierbaren Pfostenträgers ist der sogenannte H-Anker. Dabei handelt es sich um einen besonders stabilen, einteiligen Träger mit fixem Anschluss in charakteristischer H-Form. Ein H-Anker ist ideal für schwere Konstruktionen. Es gibt ihn bei Würth in verschiedenen Gabelweiten und Plattenformaten.

Pfostenträger zum Aufdübeln und Aufschrauben

Wenn bereits ein Beton- oder Estrichfundament vorhanden ist, sind aufdübelbare Pfostenträger am besten geeignet. Sie werden mit den entsprechenden Schrauben und Muttern im Fundament verankert. Pfostenträger zum Aufschrauben und Aufdübeln sind bei Würth in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Stärke der Konstruktion.

Balkenschuhe zur sicheren Verbindung von Neben- und Hauptträger

Wenn Sie einen massiven Holzbalken als tragende Verbindung sicher befestigen möchten, empfehlen sich sogenannte Balkenschuhe. Mit einem Balkenschuh verbinden Sie Holzbalken zuverlässig auf Holz, Stahl oder Beton. Würth bietet Ihnen folgende Arten Balkenschuhe an:

  • Kombi Balkenschuhe in verschiedenen Größen
  • Nach innen abgewinkelte Balkenschuhe
  • zweiteilige Balkenschuhe

Lochplatten und Flachverbinder für schnelle und einfache Anschlüsse von Holzteilen

Wenn Sie Knotenpunkte mit Holzverbindern befestigen möchten, sind Lochplatten oder Flachverbinder die passende Wahl. Diese ermöglichen eine sichere Knotenverbindung auch bei Zug- oder Druckbeanspruchung der Konstruktion. Folgende Varianten sind in unserem Online-Shop verfügbar:

  • Lochplatten und Lochplattenstreifen
  • Plattenverbinder
  • Extra schwere Flachverbinder für hohe Lasten

Innovative Balkenverbinder mit hoher Tragkraft

Balkenverbinder – oder auch Balkenträger – sind die passende Lösung bei tragenden Holz an Holz Anschlüssen, die nicht sichtbar sind. Das ist zum Beispiel bei Hauptträgern oder auch bei Stützen der Fall. Doch auch wenn die Balkenverbinder unsichtbar bleiben, verliehen Sie Ihren Konstruktionen dennoch die nötige Stabilität. Balkenträger von Würth gibt es in verschiedenen Abmessungen und Trägerhöhen.

Windrispenband aus feuerverzinktem Stahlblech

Eine besondere Form des Holzverbinders stellt das Windrispenband dar. Es dient der diagonalen Aussteifung von Wand- oder Dachkonstruktionen, zum Beispiel bei Zugstäben in Holz-Holz-Verbindungen. Das Würth Windrispenband erhalten Sie in verschiedenen Breiten und Längen.

Zuganker zur Montage in Holz, Stahl oder Beton

Sollen Holzelemente in Untergründen aus Holz, Stahl oder Beton verankert werden, bieten sich Zuganker an. Diese hochtragenden Systeme zur Fußpunktverankerung sichern Ihre Konstruktionen stabil ab und sorgen für die nötige Stabilität am Fußpunkt. Es gibt sie bei Würth in zwei Variationen:

  • Zuganker HTA einteilig oder zweiteilig
  • Zuganker V plus einteilig

Weitere innovative Holzverbinder von Würth

Neben den bereits genannten Holzverbindern wie Pfostenanker oder Balkenschuh finden Sie in unserem Online Shop eine breite Auswahl weiterer innovativer Befestigungsmöglichkeiten für Ihre Konstrukte. Dazu gehören Steckverbinder für Holz ebenso wie Betonwinkel oder ein Stützenschuh. Wählen Sie beispielsweise einen Schwalbenschwanz Verbinder, wenn Sie keine Nägel oder Schrauben nutzen möchten.

Mit einer Knagge sichern Sie horizontale Lasten gegen Kippen, etwa bei geneigten Bindern oder Trägern. Vergessen Sie auch nicht die passenden Stabdübel, Scheibendübel und Kammnägel, um Ihre Holzverbindungen perfekt zu machen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.