Holzdübel / Verbindungsplättchen

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Holzdübel / Verbindungsplättchen

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Für sichere Holverbindungen – Holzdübel von WÜRTH

Ob beim Möbelbau oder anderen Holzkonstruktion: Wann immer hochwertige Holzverbindungen ohne sichtbare Schraubverbindungen oder Nägel gefragt sind, sind Holzdübel eine passende und auch günstigere Alternative. Im Gegensatz zu aufwändigeren Zapfen- oder Schlitzverbindung können sie unkompliziert eingesetzt werden und bieten sichere Verbindungen. Erfahren Sie mehr über Holzdübel in unterschiedlichen Ausführungen bei WÜRTH und bestellen Sie unterschiedlichste Holzmontage-Elemente für Betrieb und Werkstatt bequem online.

Vielseitige Holzdübel für den Innen- und Außenbereich

Holzdübel sind nicht immer aus Holz gefertigt, sondern können auch aus Kunststoff oder Metall gefertigt sein. Ihren Namen schulden Sie dem Werkstoff, den sie verbinden – und das sind unterschiedlichste Holzbauteile. Während Holzverbindungselemente aus Holz meist verleimt werden, werden Verbindungplättchen aus Metall zum Beispiel mit speziellen Schrauben fixiert. Diese kommen z. B. beim Terrassenbau zum Einsatz, wo sie in Kombination mit den entsprechenden Terrassenbauschrauben eine ebene Oberfläche ohne hervorstehende Befestigungselemente bieten. Winkeldübel aus Nylon sind äußerst strapazierfähig und robust und werden zum Beispiel für beidseitige 45°-Verleimungen von Holz verwendet, da ihr 90°-Winkel optimal auf Gehrungsverbindungen abgestimmt ist.

Verbindungsplättchen, Winkeldübel und Holzdübel von WÜRTH

So unterschiedlich die Verbindungmöglichkeiten im Konstruktions- und Möbelbau sind, so vielfältig ist auch das Sortiment an Holzdübeln von WÜRTH. Profis finden im Angebot von WÜRTH alles, was sie für ihre Einsatz brauchen:

  • Riffeldübel zählen zu den häufigsten Holzdübeln und sind auch Laien bekannt. WÜRTH bietet die praktischen Riffeldübel, die hauptsächlich im Möbelbau verwendet werden, in verschiedenen Längen und Stärken, mit einer optimalen Holzfeuchte von 8–10 %.
  • Holzverbindungsplättchen sind universell einsetzbare Verbindungselemente, die sowohl stumpf als auch bei Gehrungen verwendet werden. Geriffelte Plättchen aus Rotbuche bieten nach der Verleimung besonders hohe Festigkeit, da das Material durch die zusätzliche Feuchtigkeit leicht aufquillt.
  • Riffelstäbe sind universell einsetzbar und bei WÜRTH in vielen verschiedenen Durchmessern erhältlich. Die längsgeriffelten Dübelstangen kommen Möbelbau zum Einsatz, sowohl als praktisches Verbindungselement wie auch als Dekoration an Schrankfronten und Schubladen. Holzart, Länge und Durchmesser der Riffelstäbe können passend zum Werkstück gewählt werden.

Verbindungselemente für Holzkonstruktionen

Profis finden im umfangreichen Sortiment an Holzmontage-Elementen, Maschinen und Arbeitsschutz von WÜRTH alles, was sie für ihre Arbeitseinsätze in der Werkstatt und auf dem Bau benötigen. Als weltweit anerkannter Spezialist für Befestigungs- und Montagetechnik bietet WÜRTH nicht nur eine hochwertige Produktauswahl, sondern auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Bei Fragen zu Produkten oder deren Anwendung stehen Ihnen die Mitarbeiter in den Niederlassungen und unter der Servicehotline zur Verfügung.