In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Universeller Schleifschwamm aus Aluminium-Oxyd zur Holz- und Metallbearbeitung.
Stabiler Schleifklotz aus Kunststoff mit zwei Schleifpapierhaltern und einer Schleifplatte mit Weich-Kunststoff-Unterlage.
Universelle Schleifplatte aus Aluminium-Oxyd zur Holz- und Metallbearbeitung.
Schleifen an schwer zugänglichen Stellen wie Türgriffmulden, Stoßstangen und Kühlergrill.
Zum Verarbeiten von Klett- oder Klebeschleifblüten
Der geformte Klotzrücken passt sich optimal der Handfläche an.
Zum Reinigen, Glätten und Mattieren von Oberflächen
Hand Polierpuk extra weich
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Grünring HSCO 90° DIN 335 C
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus
Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP
Forstnerbohrer Longlife & Speed
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°