Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handkreissäge HKS 65-E POWER
1.800 Watt starke Handkreissäge mit geringem Gewicht und hoher Schnittgeschwindigkeit. Mit der passenden Führungsschiene auch für präzise Schnitte bestens geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ergonomische Bauform
- Geringes Gewicht für perfektes Handling
- Fußplatte aus Aluminiumdruckguss
Schneller Arbeitsfortschritt
Dank der Konstantelektronik bleibt die Drehzahl auch unter Last konstant.
Regelbare Drehzahl
Drehzahlvorwahl zur Abstimmung auf jeden Arbeitsfall.
Schonung des Anwenders und des Motors
Sanftanlauf
Absaugvorrichtung
In Verbindung mit einem Würth Industriestaubsauger entsteht kaum Sägestaub im Arbeitsumfeld.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!