Der Profi für präzise Schnitte – Handkreissägen von WÜRTH
Bei Handkreissägen steht die Leistung im Vordergrund. Anders als elektrische Säbelsägen oder Stichsägen, die oft unter schwierigen Bedingungen oder für Formschnitte eingesetzt werden, kommt die Handkreissäge immer dann zum Einsatz, wenn saubere Schnitte in großen Materialmengen erforderlich sind. Handkreissägen kürzen Konstruktionsholz und Fußbodenbeläge auf die richtige Länge und schneiden Kunststoff- und Gipskartonplatten sowie Stein sauber und präzise. WÜRTH bietet verschiedene leistungsstarke Handkreissägen für professionelle Ansprüche. Lesen Sie mehr über Handkreissägen und entdecken Sie jetzt im WÜRTH Online-Shop Kreissägeblätter und Zubehör für Handkreissägen.
Die Handkreissäge: hohe Sägeleistung mit kompakter Handhabung
Ähnlich wie stationäre Kreissägen nutzen Handkreissägen ein rotierendes kreisrundes Sägeblatt. Aber anders als bei der Tischkreissäge sitzt das Sägeblatt bei der Handkreissäge meist direkt auf der Antriebswelle, um Platz im Maschinengehäuse zu sparen. Um die so entstehenden starken Fliehkräfte zu kontrollieren, müssen Kreissägen beidhändig an den robusten Handgriffen oben bzw. seitlich am Gehäuse geführt werden. Die Führungsschiene aus Metall erleichtert die Schnittführung zusätzlich und ermöglicht gerade Schnitte bei relativ hoher Schnittgeschwindigkeit. Im umfangreichen Maschinen-Sortiment von WÜRTH gibt es Handkreissägen für verschiedenste Anforderungen, von der leichten Handkreissäge mit hoher Leistung bis zur universell einsetzbaren Handkreissäge mit Tauchfunktion.
Worauf man bei der Wahl der Handkreissäge achten sollte
Ein ausschlaggebender Faktor bei der Wahl der Handkreissäge ist die Leistung. Professionelle Geräte sollten eine Leistungsaufnahme von mindestens 1200 Watt haben, die Handkreissägen von WÜRTH bieten sogar bis zu 1.800 Watt für höchste Ansprüche. Weitere wichtige Eigenschaften sind:
Schnittgeschwindigkeit: Diese wird bei der Handkreissäge in Leerlaufdrehzahl (min. 1.700 rpm) und Drehzahl bei Nennlast angegeben.
Schnitttiefe: Die maximale Schnitttiefe ist vom Durchmesser des Sägeblatts abhängig, von der Bauart der Säge und vom gewählten Schnittwinkel.
Schnittwinkel: Die meisten Handkreissägen haben fest einstellbare Schnittwinkel für 90°-Schnitte und 45°-Gehrungsschnitte.
Größe und Gewicht: Je leichter die Handkreissäge, desto komfortabler lässt sich mit ihr arbeiten. Bei hohen Schnittgeschwindigkeiten kann das Eigengewicht der Säge allerdings helfen, die Säge gerade und präzise in der Führung zu halten.
Tauchfunktion: Neben klassischen Handkreissägen und speziellen Tauchkreissägen gibt es bei WÜRTH auch Universal-Handkreissägen, mit denen normale Schnitte sowie Tauchanwendungen möglich sind.
Alles für professionelle Sägearbeiten – online bei WÜRTH
Grundsätzlich sollte bei allen Arbeiten mit der Handkreissäge die entsprechende Schutzbekleidung betragen werden. Dazu gehören ein Gesichtsschutz und Schutzhandschuhe sowie eventuell ein Gehörschutz. Neben persönlicher Schutzausrüstung finden Handwerker und Bauprofis bei WÜRTH selbstverständlich auch eine große Auswahl Kreissägeblätter sowie vielfältiges Zubehör für Elektro-Sägen: Lassen Sie sich jetzt vom umfangreichen Sortiment in bewährter WÜRTH Qualität überzeugen.
Nah. Näher. Würth!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen!
Schnelle Hilfe
Telefonisch bestellen
Montags bis Freitags von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400
*Nicht an gesetzl. Feiertagen
Würth Serviceangebot
Beratung vor Ort
Über 125.000 Produkte
Schnelle Lieferung
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.