Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hammerbohrer Plus

Ein Hammerbohrer ist ein Werkzeug zum Bohren in harte Materialien wie festem Beton oder hartem Naturstein. Er funktioniert durch das Zusammenspiel von Drehbewegung und gleichzeitiger Hammerbewegung. Der Hammerbohrer wird in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, vor allem im Baugewerbe, in der Elektroinstallation und in der Statik. Die Hammerbohrer von Würth sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und bieten höchste Qualität, für eine lange Lebensdauer und eine reibungslose Anwendung. Die Präzisionsschneide und die spezielle Geometrie des Bohrers sorgen für eine schnelle und effektive Bohrung, die ein präzises und optimales Bohrergebnis liefert.

SDS Plus Hammerbohrer für Bohrarbeiten in Beton und Naturstein

Für Bohrarbeiten in dichtem Gefüge wie zum Beispiel Beton und Naturstein ist ein SDS Hammerbohrer die beste Option. Anders als ein Schlagbohrer, der mit leichten, schnellen Schlägen angetrieben wird, arbeitet ein Bohrhammer mit geringeren Schlagzahlen und hoher Schlagkraft. Während eine drehende Bewegung stattfinden, „schlägt“ sich der Hammerbohrer also eher durch das Gefüge als dass er bohrt. Daher müssen Hammerbohrer besondere Eigenschaften aufweisen, die sowohl der speziellen Beschaffenheit von Beton als auch der Funktionsweise des Bohrhammers Rechnung tragen, um saubere Bohrlöcher zu garantieren. Hochwertige SDS Plus Hammerbohrer, die es in vielen Ausführungen bei Würth gibt, werden diesen Anforderungen spielend gerecht.

SDS Plus Bohrer von Würth für effiziente Bohrarbeiten

Das Einstecksystem SDS ist ein universelles Bohrerschaft-System für Drehbohrer, Schlagbohrer und Bohrhämmer. Charakteristisch für SDS-Bohrer sind die speziellen Nuten am Bohrerschaft, die einen schnellen Bohrerwechsel erlauben und die Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer optimieren. SDS plus bezeichnet dabei die ursprünglich von Bosch entwickelte Aufnahme in Abgrenzung zu den später entwickelten Varianten SDS-max und SDS-quick. Durch spezielle Beschichtungen und Kopfgeometrien können eine höhere Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit erreicht werden. Heute können SDS plus-Hammerbohrer mit den Bohrhämmern vieler verschiedener Anbieter verwendet werden, entscheidend ist dabei lediglich, dass der Schaftdurchmesser des Bohrers und die Aufnahme der Bohrmaschine zueinanderpassen.

Präzises Bohren in dichtem Gefüge – mit SDS Bohrern von Würth

Beton- und Leichtbetonelemente, die sich beispielsweise in Mauerwerken befinden, sind in der Regel durch eine Armierung verstärkt. Bei Bohrarbeiten in diesen Materialien kann es passieren, dass der Bohrer auf ein solches Armierungseisen oder auf einen harten Kiesel trifft, der im Betongefüge eingeschlossen ist. Würth SDS Hammerbohrer haben daher eine verstärkte Spitze, um diesen Widerständen standzuhalten und das Gefüge gerade zu durchbohren, ohne hängenzubleiben oder sich zu verlaufen. So finden Sie im Sortiment von Würth unter anderem Hammerbohrer mit einem speziellen 4-Schneiden-Kopf, der die Armierungsfestigkeit des Steinbohrers optimiert und das Bohren spürbar erleichtert. Natürlich finden Sie ebenfalls SDS Bohrer mit einem 2-Schneiden-Kopf in dem Würth Sortiment.

Hammerbohrer SDS Plus in vielen Ausführungen und Längen

Auch die Förderspirale bzw. Förderwendel des Hammerbohrers ist entscheidend für seine Bohreigenschaften. Sie sorgt für den effektiven Abtransport des Bohrmehls, wodurch gleichzeitig die beim Bohren entstehende Hitze abgeleitet wird. Das ist besonders bei sehr harten Gefügen und langen Bohrlöchern von Bedeutung. Spezielle Förderspiralen wie die Vario-Förderwendel, mit der viele Würth Hammerbohrer ausgestattet sind, steigern zudem die Stabilität und die Laufruhe des Bohrers.

Um ein präzises Arbeiten in der Tiefe der Bohrung zu garantieren, bietet Würth SDS Plus Bohrer in verschiedenen Arbeitslängen an. In dem Sortiment befinden sich SDS Bohrer in 100 mm bis hinzu SDS Bohrern in 600 mm Arbeitslänge.

Natürlich werden alle Würth Hammerbohrer ebenfalls mit unterschiedlichen Durchmessern angeboten. Die SDS Bohrer 35 mm bilden den größten Bohrdurchmesser. Der Kleinste bildet der SDS Bohrer mit 3 mm Durchmesser. Alle weiteren Bohrdurchmesser in dieser Spanne sind ebenfalls im Sortiment enthalten.

Im Online-Shop von Würth finden Sie die Produktspezifikationen sowie eine Auflistung der erhältlichen Bohrdurchmesser und -längen jeweils neben dem entsprechenden Hammerbohrer.

Weitere Steinbohrer von Würth

Egal ob in der Arbeit mit Beton, Metall oder Stein - Würth bietet professionelle Steinbohrer für jeden Einsatzbereich. Entdecken Sie die große Auswahl an Würth Bohrern wie unsere Metallbohrer, Steinbohrer, Bohrkronen, Kernbohrer, Stufenbohrer oder unsere Spiralbohrer und vieles mehr.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.