Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gummischeiben / Kunststoffscheiben

Kunststoffscheiben und Unterlegscheiben aus Gummi sind flache runde Scheiben mit einem Loch, die zwischen der Mutter und dem zu befestigenden Teil platziert werden. Durch die Verwendung von Gummi anstelle von Metall können diese Scheiben Vibrationen absorbieren und Geräusche reduzieren, was besonders in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und z.B. bei der Entkopplung von Geräten und Bauteilen von Bedeutung ist. Kunststoffscheiben weisen eine höhere Temperaturbeständigkeit als Gummischeiben auf, ohne ihre mechanischen Eigenschaften zu verlieren. Die hochwertigen Gummi- und Kunststoffunterlegscheiben von Würth verfügen über eine gute Alterungs- und UV-Beständigkeit und garantieren eine lange Nutzungsdauer.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Gummischeiben / Kunststoffscheiben

Gummi-Unterlegscheiben zum Ausgleich Vibrationen, Schocks oder Druck

Gummischeiben sind äußerst multifunktionelle Bauteile, die in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen eingesetzt werden können. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Vibrationen, Schocks oder Druck zu absorbieren und auszugleichen. Dadurch werden beispielsweise Vibrationen nicht mehr auf Bauteile oder Korpus übertragen. Diese Unterlegscheiben werden meist aus Materialien wie SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) oder EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) hergestellt. Aufgrund ihrer Öl- und Benzinbeständigkeit werden diese Scheiben unter anderem auch in der Automobilindustrie eingesetzt. Die Vorzüge von Unterlegscheiben aus Gummi sind:

  • außerordentlich hitzebeständig
  • ausgezeichnete Resistenz gegenüber Säuren und Laugen
  • eine Lösung für Abdichtungsprobleme
  • Verminderung von Vibrationen
  • Ausgleich bei Stößen oder Druckbelastungen
  • verschiedene Durchmesser: Unterlegscheiben sind in verschiedenen Durchmessern verfügbar, damit sie perfekt zu den jeweiligen Befestigungsanforderungen passen

Im Sortiment von Würth finden Sie verschiedene Varianten von Gummi Distanzscheiben. Mit ihren präzisen Innendurchmessern sorgen sie für eine wirksame Entkopplung zwischen Schrauben und Komponenten und verlängern so die Lebensdauer der Befestigungselemente, während unerwünschte Vibrationen und Beschädigungen vermieden werden.

Kunststoffdistanzscheiben zur Anwendung in zahlreichen Bereichen

Kunststoffdistanzscheiben aus Polyamid werden in vielen Bereichen eingesetzt, sei es im Maschinenbau und Bauwesen, in der Automobilindustrie oder in der Elektronik und Elektrotechnik. Kunststoffscheiben zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Benzin, Säuren und Laugen aus. Ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit wird auch durch ihre Öl- und Witterungsbeständigkeit unterstrichen. Diese vielseitigen Kunststoff Unterlegscheiben aus Polyamid bieten eine Reihe von Vorteilen und werden daher immer häufiger in der Industrie eingesetzt.

  • Maschinenbau und Konstruktion
  • Im Maschinen- und Anlagenbau sind Unterlegscheiben aus Kunststoff unverzichtbare Materialien. Sie dienen dem Schwingungs-, Stoß- oder Druckausgleich und gewährleisten Stabilität und Funktionalität von Maschinen und Bauteilen. Sie sind die perfekte Wahl für hohe Qualitätsanforderungen im Maschinen- und Anlagenbau aufgrund ihrer technischen Qualität und Zuverlässigkeit.

  • Automobilindustrie
  • Die Automobilindustrie ist eines der wichtigsten Anwendungsgebiete für Unterlegscheiben aus Kunststoff. Diese Bauteile spielen eine entscheidende Rolle bei der Montage von Fahrzeugteilen, da sie Vibrationen, Stöße oder Druck wirksam ausgleichen können. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Ölbeständigkeit aus und lassen sich daher ausgezeichnet in der Automobilindustrie einsetzen.

  • Elektronik und Elektrotechnik
  • Elektronik und Elektrotechnik sind zwei weitere Bereiche, in denen Kunststoffscheiben aus Polyamid eine wichtige Rolle spielen. In der Elektronikindustrie sind sie besonders wichtig, da sie dazu beitragen, elektrische Bauteile vor Beschädigungen zu schützen. In der Elektrotechnik werden Kunststoffunterlegscheiben zur Isolierung und Abstandhaltung von elektrischen Bauteilen verwendet.

    Gummischeiben und Kunststoffscheiben aus Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) als Dichtungs- und Dämpfungselemente

    Gummischeiben aus Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) erfüllen wichtige Funktionen als Dichtungs- und Dämpfungselemente in Bereichen wie dem Maschinenbau, der Konstruktion, der Automobilindustrie sowie der Elektronik und Elektrotechnik. Der Styrol-Butadien-Kautschuk bietet zudem eine gute Beständigkeit gegenüber verschiedenen Flüssigkeiten und Chemikalien wie Säuren, Ölen oder Laugen. Im Vergleich zu Kunststoffscheiben aus SBR weisen Gummischeiben eine höhere Elastizität und eine bessere Vibrations- und Geräuschdämpfung auf. Dadurch können sich die Gummischeiben besser an unebene Oberflächen anpassen und eine wirksame Abdichtung gewährleisten, sowie zur Reduzierung von Vibrationen und damit zur Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen und Anlagen beitragen.

    Distanzscheiben, Passscheiben, Fitschenringe, Verschlussscheiben und weitere Unterlegescheiben nach DIN/ISO im Sortiment von Würth

    Im umfangreichen Sortiment von Würth finden Sie eine große Auswahl an Distanzscheiben, Passscheiben, Fitschenringen, Verschlussscheiben und weiteren Unterlegscheiben nach DIN/ISO Standards. Diese hochwertigen Scheiben ermöglichen eine präzise Positionierung, Passung und Fixierung von Bauteilen in verschiedenen Branchen und. Bei Würth legen wir großen Wert auf Qualität und die Einhaltung internationaler DIN/ISO Normen, damit Ihre Projekte und die Ihrer Kunden reibungslos und zuverlässig umgesetzt werden können.

    Nah. Näher. Würth!

    Würth Service Hotline

    Sie haben Fragen?
    Wir helfen Ihnen!

    • Schnelle Hilfe
    • Telefonisch bestellen
    • Montags bis Freitags
      von 6 bis 24 Uhr*
    Telefon +49 7940 15-2400

    *Nicht an gesetzl. Feiertagen

    Würth Service

    Würth
    Service­angebot

    • Beratung vor Ort
    • Über 125.000 Produkte
    • Schnelle Lieferung
    • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
    • Services für Ihre Anwendung
    Würth Niederlassungen

    Würth ist immer
    in Ihrer Nähe

    Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.