Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gripzangen

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Gripzangen

Zange und Schraubstock in einem: Gripzangen von WÜRTH

Zangen sind ideale Helfer, wenn kraftvolles, punktgenaues Zugreifen gefordert ist – sei es beim Lösen festsitzender Schraubverbindungen oder in der Metallbearbeitung. Der Nachteil der Zange ist dabei, dass die Zangenarme mit der Hand in Position gehalten werden müssen – das bedeutet einhändiges Arbeiten, wann immer eine Zange im Spiel ist. Eine Gripzange löst dieses Problem: Sie lässt sich wie ein Schraubstock in einer bestimmten Position fixieren und ist eine verlässliche „dritte Hand“ bei vielen kritischen Arbeitsschritten. Schauen Sie sich die hochwertigen Gripzangen von WÜRTH an – hier erfahren Sie mehr über Gripzangen und die verschiedenen Ausführungen, die bei WÜRTH erhältlich sind.

Gripzangen als „dritte Hand“ bei Schweißarbeiten und Metallverarbeitung

Genau wie eine Rohrzange ist auch die Gripzange mit einer Feststellschraube an einem der Zangenarme ausgestattet. Allerdings haben Gripzangen in der Regel kürzere Zangenarme und die Backen stehen grundsätzlich parallel zueinander, um Werkstücke mit großer Kraft fixieren zu können. Dennoch werden Gripzangen eher selten eingesetzt, um z. B. sehr festsitzende Schrauben zu lösen. Ihre wichtigste Funktion ist das Fixieren von Werkstücken, etwa bei Schweißarbeiten, daher werden Gripzangen auch als Schweißerzangen bezeichnet. Aber auch in anderen Bereichen der Metall- und Holzverarbeitung dienen Gripzangen als praktische „dritte Hand“, um Bauelemente und Werkstücke in Position zu halten. Bei WÜRTH finden Sie von der vielseitigen Universal-Gripzange bis zur speziellen Schweiß-Gripzange mit U-förmigen Backen eine große Auswahl Feststellzangen für die Profi-Werkstatt.

Die passende Gripzange für alle Anwendungen in der Werkstatt und auf Montage

Das wichtigste Kriterium bei der Wahl der passenden Gripzange sind ihre Spannbacken – ihre Form aus Ausführung ist entscheidend für die möglichen Anwendungen.

  • Für Arbeiten mit Metallbleichen eignet sich eine sogenannte Blechgripzange mit kurzen, sehr breiten Spannbacken. Durch die große Auflagefläche verteilen sie den Druck auf Stahl- und Metallbleche und fixieren diese optimal.
  • Bei Reparaturen und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen bieten Klemmgripzangen mit C-förmigen Spannbacken eine besonders große Reichweite – für sehr beengte Arbeitssituationen, z. B. im Kfz-Bereich, gibt es bei WÜRTH auch eine spezielle Micro-Gripzange.
  • Für universelle Arbeitseinsätze, etwa beim Schweißen von Rohrstücken und beim Verkleben oder Verschrauben und Möbelbauteilen und vielen weiteren Situationen eignen sich klassische Gripzangen mit halbrunden Spannbacken .

Hochwertige Handwerkzeuge von WÜRTH – Gripzange online bestellen

Wie alle Handwerkzeuge von WÜRTH müssen auch die Gripzangen höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Ein ergonomisches Design und ein leichtgängiger Federmechanismus für die Spannvorrichtung sind selbstverständlich für alle Modelle – so lassen sich die Gripzangen von WÜRTH auch unter schwierigen Bedingungen mühelos einhändig bedienen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.