Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glühdraht-Schneidgerät Elektro

Das Glühdrahtschneidegerät ist eine Schneidetechnik, die auf Basis von thermischer Energie funktioniert. Ein Draht aus einer speziellen Metalllegierung wird mithilfe von elektrischem Strom erhitzt, bis er eine bestimmte Temperatur erreicht. An diesem Punkt ist der Draht in der Lage, durch verschiedene Materialien zu schneiden, ohne sie zu beschädigen. Typische Anwendungsgebiete des Glühdrahtschneidegeräts sind z.B. die Elektronikindustrie, wo empfindliche Bauelemente geschnitten werden müssen, oder die Automobilindustrie bzw. das Kfz-Handwerk, wo Kabelbäume oder Kunststoffteile geschnitten werden. Das Glühdrahtschneidegerät von Würth zeichnet sich durch seine hohe Leistung und Genauigkeit aus. Mit seiner innovativen Bedienungsoberfläche und den vielfältigen Einstellmöglichkeiten ist es besonders benutzerfreundlich. Darüber hinaus ist das Gerät extrem präzise und ermöglicht es dem Anwender, auch komplizierte Formen und Konturen zu schneiden.