Gleitmittel Chemie

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Gleitmittel Chemie

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Chemische Gleitmittel für PKW, Holz und leichte Kabelführung

Wenn Arbeitsschritte schnell von der Hand gehen, macht die Tätigkeit gleich doppelt so viel Spaß. Ärgerlich ist es nur, wenn die Werkstoffe verkanten weil Oberflächen zu rau sind und sich nicht leicht führen lassen. Mit dem richtigen Gleitmittel im Bestand geschieht das nicht. Gut, dass es im Sortiment von Würth die für verschiedene Einsatzzwecke passenden chemischen Schmiermittel gibt:

  • Betriebswerkstätten
  • komplette Baustellen
  • Industriebetriebe
  • KFZ-Betriebe
  • Bau-Profis
  • Landwirtschaft
  • Ingenieure und Architekten
  • Schreiner
  • Installateure
  • Maler

Erleichtern Sie sich die Arbeit an langen Kabelschächten

Kabel besitzen zwar schon eine glatte Oberfläche dennoch wird das Einführen in lange Kabelschächte und Rohre oft zur zeitaufwendigen Aufgabe. Kabelgleitgel kann den Reibungswiderstand um bis zu 80% senken - das Durchziehen der Kabel wird so enorm vereinfacht und die Isolierung bleibt ebenfalls intakt. So sparen Sie nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch noch Geld und Ressourcen.

Holzgleitmittel für Maschinen und Maschinentische

Die Arbeit mit Holz bringt ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Austretendes Wachs macht das geschmeidige Gleiten über Werkbänke oft unmöglich. Doch auch hier schafft ein wachs- und silikonfreies Holzgleitmittel Abhilfe. Harze werden neutralisiert, schädigende Feuchtigkeit verdrängt und das Verkleben mit Holzspänen und Sägemehl verhindert. Zugleich reinigt das Schmiermittel Einstellräder, Handspindeln und Maßanschläge. Die Arbeit wird Ihnen dann ganz schnell von der Hand gehen.

Hohe Gleitfähigkeit und Gummipflege

Dank der Reifenmontagepaste von Würth

Mit dem passenden Gleitfilm lässt sich die Reifenmontage enorm erleichtern. Sie müssen weniger Kraft aufwenden, sowohl Reifen als auch Felgenhorn werden geschont und bei der maschinellen Montage kommt es zu geringerem Verschleiß. Wenn Sie das richtige Gleitmittel für Reifen auswählen, bleibt zudem der Gummi des Reifens länger geschmeidig und erlaubt damit eine dauerhafte Dichtung zwischen Felgen und Reifenwulst. Schwarz eingefärbte Pasten, wie Sie im Würth Onlineshop bestellt werden können, verhindern zudem unschöne weiße Streifen auf der Reifenaußenkante.

Regelmäßiges Nachliefern von Holzgleitmitteln und Co.

Nutzen Sie das Würth Abo zu Ihrem Vorteil und haben Sie immer genug Schmiermittel auf Lager. In drei Schritten sind Sie am Ziel. Einfach den Warenkorb befüllen, dann das gewünschte Lieferintervall auswählen und entspannt auf die regelmäßigen Lieferungen warten.