Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestangen,-stücke, -platten

Gewindestangen kommen zum Einsatz, wenn eine Schraube von der Länge nicht mehr ausreicht, um zwei Bauteile miteinander zu verbinden. Gewindestangen bieten den Vorteil, dass sie sich individuell und flexibel auf die gewünschte Länge anpassen lassen. Die Gewindestäbe können Sie in unterschiedlichen Nenndurchmessern bestellen. Der Nenndurchmesser wird mit M und einer Zahl angezeigt. Die Zahl beschreibt dabei den Außendurchmesser der Gewindestange. Bei Würth finden Sie Gewindestangen nach DIN 976, in rostfreien Stahl, mit unterschiedlichen Gewinden wie Trapezgewinde, Feingewinde und Linksgewinde in gewohnt hoher Qualität.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Gewindestangen,-stücke, -platten

Gewindestangen von Würth

Gewindestangen sichern die Verbindung von zwei Bauteilen. Alle Gewindestangen verfügen über ein metrisches ISO-Regelgewinde und sind daher ISO-passend. Bei Würth erhalten Sie Gewindestangen aus unterschiedlichen Materialien. Unbehandelter Stahl ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet. Gewindestangen aus Edelstahl sind rostbeständig und damit sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Edelstahl kann auch im Außenbereich eingesetzt werden. Gewindestangen aus Kunststoff wie Polyamid sind sehr leicht. Aus diesem Grund werden sie häufig im Modellbau oder in der Möbelindustrie eingesetzt. Gewindestangen aus Messing werden häufig aus optischen Gründen verwendet. Messing hat jedoch weitere Vorteile: Es hat eine hohe elektrische Leitfähigkeit und ist ein guter Wärmeleiter. Typische Einsatzgebiete für Messing-Gewindestäbe sind die Elektrotechnik, der KFZ-Bereich oder der Sanitärbereich.

Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen Gewindestangen mit metrischem Gewinde in folgenden Nenngrößen:

  • Gewindestange M8
  • Gewindestange M10
  • Gewindestange M12
  • Gewindestange M16

Alle Gewindestangen bekommen Sie in der Form A (ohne Fase) und der Form B (mit Kegelkuppe). Bestellen Sie Gewindestangen als Meterware bei Würth. Sie können von vorneherein zwischen unterschiedlichen Längen von bis zu 3000 mm wählen. Mit wenigen Handgriffen kürzen Sie den Gewindestab millimetergenau – passend zu Ihrem Werkstück

DIN 976 Gewindestangen

In der DIN-Norm 976 wird festgelegt, welche Festigkeit Gewindestangen haben sollen und wie diese gekennzeichnet werden. Gewindestangen nach DIN 976 haben ein metrisches Gewinde, sind mindestens einen Meter lang und haben über die gesamte Länge ein Gewinde. Gewindestangen nach DIN 976 bietet der Würth Online-Shop in folgenden Festigkeitsklassen an:

  • Gewindestangen DIN 976 Festigkeitsklasse 4.6
  • Gewindestangen DIN 976 Festigkeitsklasse 4.8
  • Gewindestangen DIN 976 Festigkeitsklasse 5.6
  • Gewindestangen DIN 976 Festigkeitsklasse 5.8
  • Gewindestangen DIN 976 Festigkeitsklasse 6.6
  • Gewindestangen DIN 976 Festigkeitsklasse 8.8
  • Gewindestangen DIN 976 Festigkeitsklasse 10.9
  • Gewindestangen DIN 976 Festigkeitsklasse 12.9

DIN 976-1 Gewindestangen

Bestellen Sie Gewindestangen als Meterware bei Würth. Sie können von vorneherein zwischen unterschiedlichen Längen von bis zu 3000 mm wählen. Mit wenigen Handgriffen kürzen Sie den Gewindestab millimetergenau – passend zu Ihrem Werkstück. Die Gewindestange nach DIN 976-1 erhalten Sie in den folgenden Festigkeitsklassen:

  • Gewindestangen DIN 976-1 Festigkeitsklasse 4.6
  • Gewindestangen DIN 976-1 Festigkeitsklasse 4.8
  • Gewindestangen DIN 976-1 Festigkeitsklasse 5.6
  • Gewindestangen DIN 976-1 Festigkeitsklasse 5.8
  • Gewindestangen DIN 976-1 Festigkeitsklasse 6.6
  • Gewindestangen DIN 976-1 Festigkeitsklasse 8.8
  • Gewindestangen DIN 976-1 Festigkeitsklasse 10.9
  • Gewindestangen DIN 976-1 Festigkeitsklasse 12.9

Gewindestangen mit Trapezgewinde

Gewindestangen mit einem trapezförmigen Gewinde setzt man vor allem dann ein, wenn die Verbindung hohen, axialen Kräften standhalten muss. Trapezgewinde sind dicker als andere Gewindearten und haben deshalb eine höhere Steigung. Im Online-Shop von Würth finden Sie Trapez-Gewindestangen mit folgenden Durchmessern und Steigungen:

  • Trapez-Gewindestangen 10 x 3
  • Trapez-Gewindestangen 12 x 3
  • Trapez-Gewindestangen 14 x 4
  • Trapez-Gewindestangen 16x 4
  • Trapez-Gewindestangen 18 x 4
  • Trapez-Gewindestangen 20 x 4
  • Trapez-Gewindestangen 22 x 5
  • Trapez-Gewindestangen 24 x 5
  • Trapez-Gewindestangen 26 x 5
  • Trapez-Gewindestangen 28 x 5
  • Trapez-Gewindestangen 30 x 6
  • Trapez-Gewindestangen 32 x 6
  • Trapez-Gewindestangen 36 x 6
  • Trapez-Gewindestangen 40 x 7

Gewindestangen mit Feingewinde

Gewindestangen mit Feingewinde werden auch als Feingewindespindel oder Feingewindestange bezeichnet. Im Gegensatz zu anderen Schrauben oder Gewindestangen haben die Feingewindestangen ein engeres Gewinde. Dadurch haben diese Gewindestangen eine geringere Steigung. Gewindestangen mit Feingewinde werden gerne dann eingesetzt, wenn die ein genaue Einstellung nötig ist. Dies ist zum Beispiel bei Stellschrauben der Fall. Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen folgende Gewindestangen mit Feingewinde an:

  • Feingewindestange Stahl 4.8 verzinkt
  • Feingewindestange Stahl 4.8 blank
  • Feingewindestange Stahl 8.8 Blank
  • Feingewindestange Stahl 5.6 verzinkt
  • Feingewindestange Stahl 8.8 verzinkt

Gewindestangen mit Linksgewinde

In der Regel verläuft das Gewinde der Stangen von links nach rechts, es handelt sich also um ein rechtssteigendes Gewinde. Für Rechtshänder ist dies praktisch, da sie beim Eindrehen von Hand so ein größeres Drehmoment ausüben können. Es gibt jedoch auch Gewindestangen mit linkssteigendem Gewinde. Diese sind vor allem praktisch für Linkshändler. Profis setzen sie aber auch in allen Bereichen ein, in denen ein rechtssteigendes Gewinde sich durch die Krafteinwirkung lockern würde. Dies ist zum Beispiel bei Fahrradpedalen oder bei Befestigungsschrauben von Spannfuttern der Fall. Bei Würth erhalten Sie Gewindestangen mit einem Linksgewinde in unterschiedlichen Ausführungen:

  • Gewindestangen Linksgewinde Stahl 8.8, feuerverzinkt
  • Gewindestangen Linksgewinde Stahl 4.8 verzinkt
  • Gewindestangen Linksgewinde Stahl 4.8 blank
  • Gewindestangen Linksgewinde Edelstahl A4 blank
  • Gewindestangen Linksgewinde Stahl 8.8 blank
  • Gewindestangen Linksgewinde Edelstahl A2 blank
  • Gewindestangen Linksgewinde Stahl 8.8 verzinkt

Gewindestangen aus Kunststoff

Achten Sie bei der Auswahl des Materials auf den Verwendungszweck der Gewindestange. Gewindestangen aus Kunststoff werden gerne eingesetzt, wenn man an Gewicht sparen möchte. Die Gewindestangen aus Kunststoff aus dem Hause Würth sind beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen. Bei dem Temperaturbereich von - 40°C bis +150°C behalten die Gewindestangen aus Kunststoff ihre Form und Funktion.

Folgende Gewindestangen aus Kunststoff erhalten Sie im Online-Shop von Würth:

  • Gewindestangen aus Kunststoff M3
  • Gewindestangen aus Kunststoff M6
  • Gewindestangen aus Kunststoff M8
  • Gewindestangen aus Kunststoff M10
  • Gewindestangen aus Kunststoff M12
  • Gewindestangen aus Kunststoff M14
  • Gewindestangen aus Kunststoff M16
  • Gewindestangen aus Kunststoff M30

Gewindestücke von Würth

Gewindestücke können Sie in unterschiedlichen Längen kaufen. Im Gegensatz zu den Gewindestangen, die eine Mindestlänge von 1.000 mm haben, sind die Gewindestangen auch in kürzeren Längen zu haben. Der Würth Online-Shop bietet Ihnen Gewindestangen in Form A und Form B an. Ebenso erhalten Sie Gewindestücke nach DIN-976 und DIN 976-1. Von Würth erhalten Sie Gewindestücke in folgenden Qualitäten:

  • Gewindestück Stahl
  • Gewindestück Edelstahl
  • Gewindestück Messing

DIN 976 Gewindestücke

Die Gewindestücke nach DIN 976 sind in unterschiedlichen Längen und Nenndurchmessern erhältlich. Darüber hinaus unterscheiden sich die Gewindestücke der DIN 976 in Qualität und Oberflächenbehandlung. Der Online-Shop von Würth hält für Sie folgende Gewindestücke nach DIN 976 bereit:

  • DIN 976 Gewindestücke Stahl 4.8 verzinkt
  • DIN 976 Gewindestücke Stahl 8.8 verzinkt
  • DIN 976 Gewindestücke Stahl 5.8 blank
  • DIN 976 Gewindestücke Stahl 4.8 blank

Gewindeplatten von Würth

Bei Würth finden Sie Gewindestäbe, die Ihre Werkstücke sicher und zuverlässig zusammenhalten. Bestellen Sie außerdem Muffen oder Muttern, die Sie bei Bedarf auf Ihre Gewindestange drehen können. Alle Produkte finden Sie bequem in unserem Onlineshop oder in einer unserer 470 Niederlassungen in Ihrer Nähe.

Die Gewindeplatten aus dem Online-Shop von Würth erhalten Sie in dieser Ausführung:

  • Edelstahl A2
  • Nenndurchmesser 8 mm
  • Geeignet für Montageschienen Typ 28/15

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.