Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindereparatursystem Time-Sert

Die Time-Sert-Gewindereparatur ist eine präzise Methode zur Reparatur von beschädigten Gewinden. Dabei wird ein spezielles Gewindeeinsatzsystem verwendet, um das beschädigte Gewinde zu ersetzen und eine stärkere und langlebige Verbindung zu schaffen. Diese Reparaturmethode wird in verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie oder dem Maschinenbau eingesetzt, bei denen Gewindeverbindungen starken Belastungen standhalten müssen. Für Ihre individuellen Anwendungen finden Sie bei Würth Reparatur-Gewindebohrer, Sitzfräser, Gewindehülsen und Gewindebuchsen und Gewindereparatur-Sets für u. a. die Größen M6, M8 und M10. Führen Sie Ihre Gewindereparatur mit dem Time-Sert-Gewindereparatursystem von Würth durch und verlassen Sie sich auf hochwertige Produkte mit hoher Präzision und Leistungsfähigkeit.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Gewindereparatursystem Time-Sert

Time-Sert: Hochbelastbare und mediendichte Gewindereparatur

Das Time-Sert Gewindereparatursystem wird verwendet, um beschädigte, abgenutzte oder ausgerissene Gewinde in Metallteilen zu reparieren. Es ist besonders nützlich, wenn herkömmliche Gewinde-Reparaturmethoden nicht mehr praktikabel sind. Das reparierte Gewinde ist zudem mediendicht, Gas oder Flüssigkeit kommen daran also nicht mehr vorbei.

Wenn ein Gewinde zu festgezogen und wieder lose wird, ist es unbrauchbar. Mit der Time-Sert-Gewindereparatur vermeiden Sie, das ganze Bauteil austauschen zu müssen. Das Time-Sert-System basiert auf einer massiven Stahlbuchse mit folgenden Merkmalen:

  • starker Buchsenbund
  • angefastes Gewinde
  • sehr dünnwandig durch synchrone Gewindegänge
  • zusätzliches Material zum Verpressen

Mit dem Time-Sert-Gewindereparatursystem lässt sich bei einem ausgerissenen Gewinde schnell und bequem eine Gewindereparatur durchführen:

Time-Sert Gewindereparatursets für die Reparatur von metrischen Regelgewinden

Mit dem 42-teiligen Gewindereparatur-Set Time-Sert haben Sie ein Komplettset für die Reparatur von defekten Gewinden in den Größen M6, M8 und M10 zur Hand. Der Lieferumfang umfasst pro Größe jeweils:

  • 1 x Bohrer Time-Sert
  • 1 x Gewindeschneider TIME-SERT aus HSS
  • 1 x TIME-SERT Eindrehwerkzeug
  • 1 x Sitzfräser TIME-SERT
  • 2 x 5 Gewindebuchsen TIME-SERT mit unterschiedlichen Buchsenlängen

Zur perfekten Gewindereparatur und -verstärkung in Stahl, Leicht- und Buntmetallen, Guss und Hartkunststoffen finden Sie im Würth Online-Shop das 70-teilige Time-Sert-Gewindereparatur-Sortiment. Es bietet Ihnen alles, was Sie für die Reparatur von metrischen Regelgewinden der Größen M5, M6, M8, M10 und M12 benötigen. Es enthält die notwendigen Werkzeuge – Bohrer, Gewindeschneider, Eindrehwerkzeug und Sitzfräser – sowie Buchsen mit jeweils 2 Buchsenlängen.

Wenn Sie nur Gewinde einer Größe reparieren möchten, ist das 14-teilige Gewindereparatur-Einzelset die richtige Wahl für Sie. Das Einzelset ist in den Größen M4, M5, M6, M7 x 1, M8, M8 x 1, M9 x 1,25, M10, M10 x 1, M10 x 1,25, M11 x 1,5, M12, M12 x 1,5, M14 x 1,5, M16, M16 x 1,5 und M18 x 1,5 erhältlich. Es besteht aus einem Bohrer, einem Gewindeschneider, einem Eindrehwerkzeug, einem Sitzfräser und 10 Gewindebuchsen in der jeweiligen Größe.

Time-Sert Gewindebuchsen zur Reparatur von defekten Gewinden

Im Würth Online-Shop finden Sie Gewindebuchsen für verschiedene Reparatur-Anwendungen. Alle Buchsen sind Stahlbuchsen und aus hochwertigen Materialien wie z. B. verkupfertem Stahl oder zinkphosphatiertem Stahl gefertigt. Die Stahlbuchsen sind sehr dünnwandig durch synchron verlaufende Gewindegänge. Die Verpressung mit dem Werkstück macht die Gewinde druckdicht (bzw. mediendicht) bei Wasser, Öl, anderen Flüssigkeiten und komprimierten Gasen. Neben den Gewindebuchsen Time-Sert (u. a. in den Größen M6, M8, M10 und M12) und UNC Time-Sert zur Reparatur von defekten metrischen Gewinden bzw. UNC-Gewinden führen wir auch die Time-Sert-Gewindebuchse für die Zündkerzenreparatur eines PKWs (für Flach- oder Kegeldichtsitz).

Gewindebuchsen M6 Gewindebuchsen M8 Gewindebuchsen M10 Gewindebuchsen M12
Gewindebuchsen M16 Gewindebuchsen M20 Gewindebuchsen M24 Gewindebuchsen M30

Time-Sert Gewindebohrer, Spezialbohrer und Sitzfräser

Bei Würth finden Sie hochwertige Time-Sert-Gewindebohrer für metrische Gewinde und für UNC-Gewinde. Außerdem führen wir Spezialbohrer zum Ausbohren des Restgewindes abgebrochener Schrauben für metrische Fein- und Regelgewinde sowie für UNC-Gewinde. Letztere bestehen aus hochwertigem „High Speed Steel“ (HSS). Unsere zuverlässigen Gewindebohrer und Spezialbohrer machen das Gewindeschneiden einfach und präzise.

Sitzfräser werden in der Bearbeitung von Motorteilen eingesetzt, um Ventilsitze in Zylinderköpfen zu fräsen. Sie schaffen einen genauen und abgedichteten Sitz für Ventile, um eine effiziente Verbrennung und Motorleistung sicherzustellen. Im Würth Online-Shop finden Sie folgende Sitzfräser:

  • Sitzfräser Time-Sert für metrische Regel- und Feingewinde der Größen M4 bis M8, M10, M12, M14, M16
  • Sitzfräser Time-Sert für UNC-Gewinde
  • Sitzfräser für Zündkerzen-Gewinde (M10, M12, M14; mit Aufsteckteil)

Reparatur von Ölablassschrauben-Gewinden mit Time-Sert

Die Reparatur von beschädigten Ölablassschraubengewinden mit dem Time-Sert-Gewindereparatursystem stellt eine zuverlässige und dauerhafte Reparatur für beschädigte Ölablassschraubengewinde sicher. Zunächst wird der Bereich um die Ölablassschraube gründlich gereinigt und der Motor abgekühlt. Das beschädigte Gewinde wird mit einem Bohrer entfernt, um Platz für den Time-Sert-Einsatz zu schaffen. Der Gewindeeinsatz wird dann mit dem mitgelieferten Werkzeug in das gebohrte Loch eingeführt und selbstschneidend eingedreht, um ein neues, starkes Gewinde zu bilden. Nach dem Ablängen des überstehenden Teils des Einsatzes wird die Ölablassschraube wieder eingesetzt und gemäß den Herstellervorgaben angezogen.

Weitere Produkte für Anwendungen mit Gewinden

Bei Würth finden Sie noch viele weitere hochwertige Produkte zur Reparatur und Verstärkung von Gewinden, z. B. den Gewindeschneider Time-Sert aus HSS. Hochwertige Eindrehwerkzeuge gibt es bei Würth in drei Varianten:

  • Eindrehwerkzeug Time-Sert für metrische Regel- und Feingewinde der Größen M4 bis M10, M12, M14, M16
  • Eindrehwerkzeug mit UNC-Gewinde
  • Eindrehwerkzeug Time-Sert mit Zündkerzengewinde

Für die Erneuerung von Zündkerzengewinden finden Sie bei Würth verschiedene Zündkerzenreparatur-Sets. Eines der Sortimente kommt ohne Buchsen und kann individuell bestückt werden. Die Zündkerzenreparatur-Sets mit Buchsen bieten dank Kupfer- bzw. Silberüberzug eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Die Buchsen werden mit dem Werkstück verpresst und sind kompressionsdicht und ausdrehsicher. Folgende Zündkerzenreparatur-Sets finden Sie im Würth Online-Shop:

  • Zündkerzenreparatur-Set M14 x 1,25 Time-Sert (ohne Buchsen)
  • Zündkerzenreparatur-Set M12 x 1,25 Time-Sert, 15-teilig
  • Zündkerzenreparatur-Set M10 x 1 Time-Sert, 15-teilig
  • Time-Sert Zündkerzengewinde-Reparatur Sortiment, 75-teilig

Zur Gewindereparatur und Verstärkung führt Würth zudem u. a. selbstschneidende Gewindeeinsätze mit Schneidschlitz oder Schneidbohrung. Damit lassen sich hochbelastbare Schraub- und sonstige Gewindeverbindungen in Werkstücken mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw. herstellen. Bei Würth finden Sie ebenfalls Gewindehülsen für den Einsatz mit Einnietmuttern-Setzzangen. Damit lassen sich sowohl zuverlässige Verbindung für Schrauben oder Bolzen schaffen, als auch beschädigte Gewinde reparieren. Vertrauen Sie auf die hochwertigen Produkte für Anwendungen mit Gewinden von Würth für eine einfache, effektive und dauerhaft sichere Gewindeverbindungen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.