Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindemuffen für Holz

Gewindeeinsätze, Gewindemuffen und Einschraubmuttern für Holz sind spezialisierte Komponenten im Befestigungssektor, die dazu dienen, eine robuste und belastbare Schraubverbindung in Holzwerkstoffen herzustellen. Sie werden eingesetzt, um verschiedene Arten von Holzbauteilen miteinander zu verbinden oder Metallelemente mit Holzelementen zu koppeln. Beispiele für diverse Typen sind Rampa-, Tappex- oder E-Z-Gewindeeinsätze. Die Verwendung von Gewindeeinsätzen und Einschraubmuttern von Würth sichern eine langlebige, stabile und sichere Verbindung, die auch hohen mechanischen Belastungen standhält.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Gewindemuffen für Holz

Gewindeeinsätze für Holz

Die Verbundmuffen weisen alle ein scharfes selbstschneidendes Außengewinde für das Holz und ein Innengewinde für metrische Schrauben auf. Als Eindrehwerkzeuge eignen sich die Schrauber S 48 pias und S 63 pias mit den entsprechenden Bits (Innensechskant und Schlitz), aber auch andere Hand-, Elektro- und Druckluftwerkzeuge ermöglichen schnelles Einschrauben in Bohrungen. Bei allen unseren Verbundmuffen ist die Verbindung beliebig oft lösbar.

Gewindemuffen für Holz gibt es im Würth Online-Shop in drei Produkt-Typen:

Schrauben, Nägel, Muttern, Niete und weitere Verbindungselemente von Würth

Natürlich bekommen Sie im Online-Shop von Würth auch die zu den Gewindeeinsätzen passenden Schrauben und viele weitere Verbindungselemente, die Sie für Ihre Arbeit mit Holz und anderen Materialien benötigen. Alle sind aus hochwertigem Material gefertigt und in vielen Größen und Varianten erhältlich. Unter anderem führen wir in unserem Sortiment:

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.