Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gerüstverankerung
Gerüstdübel GR 14 mm zur Befestigung von Standgerüsten (muss mit Ösenschraube GS 12 verwendet werden)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Dübelhülse und Ösenschraube sind ein optimal aufeinander abgestimmtes System und garantieren höchste Sicherheit
- Dübel aus hochwertigem Polyamid (Nylon)
- Zur Erzielung der maximalen Tragkraft dürfen die Polyamiddübel nur einmal verwendet werden
- Die Ösenschraube muss so weit in den Dübel eingedreht werden, dass die Schraubenspitze mind. 1x Schrauben-Ø vorne aus dem Dübel ragt. Nur so ist die max. Tragkraft zu erreichen
- Der Polyamid-(Nylon-)dübel darf nur einmal verwendet werden
- Hohlkammersteine ohne Schlagwerk bohren
- Durch die Verwendung von HM-Mehrzweckbohrern erreichen Sie in Lochsteinen ein deutlich besseres Bohrloch und viel höhere Auszugswerte
- Bohren Sie Hohlkammersteine generell ohne Schlagwerk
- Zur Befestigung von Standgerüsten muss GR Ø 14 mit Ösenschraube GS 12 verwendet werden
- Geeignet für die Verankerung in Vollbaustoffen, Beton, Vollziegel, Fels außer Leichtbeton
- In Lochstein, Leicht- und Porenbeton empfehlen wir die Verwendung unserer Kunststoff-Rahmendübel Ø 14 HBR mit langer Spreizzone + Ösenschraube GS 10 und Erstellung des Bohrlochs mit HM- Mehrzweckbohrer für optimale Haltewerte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!