In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Mit sehr hoher Schnittigkeit bei gleichzeitig hoher Standzeit
Mit extrem hoher Standzeit und Schnittigkeit
Sehr gute Standardtrennscheibe mit hoher Schnittigkeit bei gleichzeitig guter Standzeit
Mit sehr hoher Standzeit bei gleichzeitig guter Schnittigkeit
Aus Hochleistungs-Keramikkorn mit optimalem Bindungssystem für extrem hohe Standzeit, maximale Schnittigkeit und optimale Schneideigenschaften
Sehr gute Standardtrennscheibe mit hoher Standzeit bei gleichzeitig guter Schnittigkeit
Einer für alles. Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben mit 6- oder 10 mm-Bohrung für den Einsatz auf Stab- oder Geradschleifern.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz
Karosserie-Sägeblatt mit Flachaufnahme
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
Trockenschleifpapier-Scheibe Holz KP perfect
Trockenschleifpapier-Rolle Holz KP perfect
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW