Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fugenmassen

Fugenmasse, auch Fugenmörtel genannt, ist ein Baumaterial, das zur Ausfüllung der Zwischenräume zwischen Fliesen, Natursteinen sowie keramischen Boden- und Wandbelägen eingesetzt wird. Sie dient der Stabilisierung der Beläge, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz und trägt zur ästhetischen Gestaltung bei. Hochwertige Fugenmasse ist besonders widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Beanspruchungen und bietet eine dauerhafte, attraktive Optik. Die Fugenmasse von Würth zeichnet sich durch die Verwendung qualitativ ausgezeichneter Materialien aus, sodass eine verbesserte Haftung und eine längere Haltbarkeit gewährleistet sind, was sie für Profi-Anwendungen besonders empfehlenswert macht.

Für saubere Ergebnisse beim Fliesen – Fugenmassen von WÜRTH

Für ein optimales Ergebnis beim Fliesen spielt die Wahl der richtigen Fugenmasse eine entscheidende Rolle. Sie sorgt nicht nur für ein optisch ansprechendes Gesamtbild, sondern bildet auch die kraftschlüssige Verbindung zwischen Fiesen. Als Grundausstattung in handwerklichen Betrieben gehört Fugenmörtel zu den wichtigsten Produkten der Bauchemie. Fugenmörtel von WÜRTH entspricht den Anforderungen von Naturstein- und Keramikfliesen und ist somit vielseitig einsetzbar. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Fugenmassen für den Innen- und Außenbereich von WÜRTH.

Der richtige Fugenmörtel ist entscheidend für eine effektive Dichtung

Fugenmörtel muss vielen Belastungen standhalten. Je nachdem, wo er eingesetzt wird, sind die Anforderungen an Fugenmasse unterschiedlich:

  • Wasserdicht oder wasserdurchlässig? Damit keine Feuchtigkeit unter die Fliesen dringen kann und sich weder Schimmel noch Risse bilden können, sollte Fugenmasse vor allem in Feuchträumen wie Badezimmern oder auch am Fliesenspiegel in der Küche wasserdicht sein. Aber auch für Bodenfliesen in Wohnräumen sollte die Masse wasserdicht sein – schließlich werden sie regelmäßig feucht gewischt.
  • Starr oder flexibel? Für Flächen, die nicht schwingen, ist eine starre Fugenmasse ausreichend. In Grenzbereichen zu aufgehenden Bauteilen werden elastische Dichtstoffe verwendet. Dichtstoffe für AnschlussfugenDichtstoffe für Anschlussfugen bietet Ihnen WÜRTH deshalb ebenfalls in großer Auswahl. Diese nehmen die Bewegungskräfte auf und verhindern das Risiko von Beschädigungen.

WÜRTH bietet eine große Auswahl an Fugenmassen in unterschiedlichen Farbtönen

Universell einsetzbarer Fugenmörtel von WÜRTH basiert auf Zement und klassierter Sande und kann bei verschiedenen Anwendungen im Innen- und Außenbereich verarbeitet werden. So eignet sich der Fugenmörtel zum Verfugen von keramischen Fliesen wie Feinsteinzeug, Ziegelfliesen oder Natursteinbelägen in Bädern und Wohnräumen, aber auch im Außenbereich auf Terrassen und sogar in Schwimmbädern und Industrieanlagen. Abgestimmt auf die Fliesenfarbe können Sie hier harmonische und dauerhaft haltbare Ergebnisse erzielen. Die Lieferung im wiederverschließbaren Eimer ermöglicht einen unkomplizierten Transport und eine saubere Aufbewahrung auch bei angebrochenen Behältnissen. Die gängigen Farben wie Betongrau oder Silbergrau, die gerne in Badezimmern und für Fußböden verwendet werden, können dabei auch in großen 15-kg-Eimern gekauft werden, sodass Sie ausreichende Mengen immer vorrätig haben. Für vorangehende Beratungsgespräche und Abstimmungen mit dem Kunden stellt der Farbfächer für Fugenmassen eine ideale Grundlage. Weitere Vorteile von WÜRTH Fugenmassen sind:

  • Auch über Fußboden- und Wandheizungen einsetzbar
  • Glatte Oberfläche
  • Gut zu reinigen
  • Wasserunlöslich
  • Geringe Ausblühneigung – weniger Verfärbungen
  • Hohe Flankenhaftung zu den Fliesen

Handwerkerbedarf für Bau- und Renovierungsarbeiten bei WÜRTH kaufen

Bestellen Sie Handwerkzeuge und chemisch-technische Produkte chemisch-technische Produkte im WÜRTH Online-Shop rund um die Uhr oder wenden Sie sich an eine der WÜRTH Niederlassungen. Hier stehen Ihnen die Mitarbeiter bei Fragen zu den Produkten hilfreich zur Seite. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Mitarbeiter der Servicehotline bei Unklarheiten zu den Produkteigenschaften oder zu Verarbeitungshinweisen zu kontaktieren.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.