Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fräser

Fräser sind rotierende Werkzeuge, die im Maschinenbau zum Einsatz kommen. Mit ihnen lassen sich Oberflächen durch Materialabtrag formen und gestalten. Sie sind aus robusten Materialien wie hartem Stahl gefertigt. Fräser finden Anwendung in der Industrie, im Handwerk und im Ingenieurswesen zur präzisen Bearbeitung von Metall, Holz oder Kunststoff. Würth Holzfräser werden aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall hergestellt. Dies gewährleistet hohe Stabilität, präzise Konturen und eine lange Lebensdauer. Die starken Hartverlötungen der Hartmetallschneiden ermöglichen sicheres und effizientes Arbeiten.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Fräser

Bearbeiten Sie Gipskarton, Holz und Metalle

Mit einem hochwertigen Fräser von Würth

Beim Fräsen tragen Sie vom Werkstück Material ab um dem Objekt eine bestimmte geometrische Form zu geben. Das Fräsen unterscheidet sich von anderen spanabhebenden Arbeiten wie dem Drehen. Der Fräser wird über das feststehende Objekt bewegt und Sie verleihen einem Rohling sein endgültiges Aussehen. Beim Drehen hingegen wird das Werkzeug nicht bewegt, sondern das zu bearbeitende Material.
Mit dem passenden Fräswerkzeug können verschiedenste Werkstoffe zerspant und so Oberflächen, Bohrungen oder Formen be- bzw. herausgearbeitet werden:

  • Kunststoffe
  • Gipskarton und Holz
  • Metalle wie Aluminium, Stahl und Edelstahl

Saubere Kanten und sicheres Arbeiten mit Fräsern von Würth

Der Würth Online-Shop bietet Ihnen die für verschiedene Anwendungsfälle passenden einzelnen Schaftfräser:

  • Sogenannte Nutfräser werden verwendet, um Nuten und Aussparungen in Holz oder Metall zu fräsen. Neben dem zu bearbeitenden Werkstoff ist auch die gewünschte Form der Vertiefung entscheidend für die Wahl des Nutfräsers.
  • Mit einem Gipskartonfräser können v-förmige Nuten in Gipskarton eingearbeitet werden.

Für Ihre Tätigkeit ist ein präzises Arbeiten genauso wichtig wie die Sicherheit. Deshalb sind zum Beispiel die Holzfräser im Online-Sortiment aus erstklassigem Stahl und verschleißfreiem Hartmetall gefertigt. Gefahrloses Schneiden wird dank der speziellen Verlötung möglich.
Wenn Sie häufig Fräsarbeiten durchführen macht es sich bezahlt eine große Auswahl an Fräsern zur Verfügung zu haben. In diesem Fall können Sie ein komplettes Holzfräser-Sortiment gleich im praktischen Koffer bestellen. So haben Sie stets den richtigen Stift griffbereit und die Werkzeuge sind geschützt gelagert und nehmen so keinen Schaden.

Kugellager für geschmeidiges Fräsen

Egal ob Bündigfräser, Profilfräser oder Falzfräser, leichte und gleichmäßig laufende Kugellager stellen eine große Hilfe beim Fräsen dar. Diese verhindern Beschädigungen am Material in dem sie die Oberfräse führen. Das Kugellager können Sie austauschen, sollten hier Verschleißerscheinungen auftreten.
Machen Sie es sich leicht und bestellen neue Kugellager oder Fräser bequem und einfach über die App über den Click & Collect Service von Würth. Schon eine Stunde später liegt das Paket zur Abholung in der Niederlassung Ihrer Wahl zur Abholung bereit.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.