Flächenabdeckung

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Flächenabdeckung

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Abdeckplatten von WÜRTH - vielseitig einsetzbarer Boden- und Flächenschutz

Bauarbeiten und Sanierungsarbeiten im Innenbereich bergen viele Herausforderungen. Dabei geht es nicht nur um das präzise Ausführen der jeweiligen Arbeiten, sondern vor allem darum, die jeweilige Umgebung während der Bauarbeiten zu schützen: Leitern und Baugerüste, schwere Maschinen und herabfallender Schutt hinterlassen schnell Spuren auf empfindlichen Böden. Auch Heizkörper, Fensterbänke und Türrahmen können verschmutzen oder durch Stöße Schaden nehmen. Reißfeste Abdeckplane zählt daher zu den Standards auf der Baustelle; Kratzer und Dellen kann sie aber meist nicht verhindern. Die hochstabilen Abdeckplatten von WÜRTH sind aus druckfestem Kunststoff und lassen sich passend zu den Anforderungen der Baustelle zusammensetzen.

Bodenschutzplatten - schnell und einfach verlegt für Bau- und Sanierungsarbeiten

Die Bodenschutzplatten von WÜRTH sind aus EPM (E/P) hergestellt, einem leichten Kunststoff, der für seine Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Dank der kompakten Abmessungen und des geringen Gewichts der einzelnen Platten sind sie problemlos zum Einsatzort zu transportieren und haben gleichzeitig deutliche Vorteile gegenüber Abdeckplanen und Abdeckvliesen:

  • Druckfest und hoch stabil: Das Material aus Polymer-Kunststoff und die spezielle Wabenstruktur der Bodenschutzplatten bewirken, dass Druck gleichmäßig verteilt wird, sodass empfindliche Böden selbst bei höchster Belastung geschützt sind.
  • Wiederverwendbar: Erfahrungswerte zeigen, dass der größte Teil der Platten sich bis zu 10 Mal verwenden lässt, abhängig von der Beanspruchung auf der jeweiligen Baustelle. Das reduziert Kosten und Abfallaufkommen pro Projekt.
  • Leicht zu reinigen: Anders als Abdeckplanen und -vliese lassen sich Abdeckplatten von WÜRTH problemlos reinigen; Schmutz, Farben, Putz und viele chemische Baustoffe lassen sich von der glatten Oberfläche rückstandslos entfernen.
  • An alle Raumbedingungen anpassbar: Die dünnen Kunststoffplatten lassen sich beliebig zuschneiden und falten, sodass auch Wandübergänge und Ecken zuverlässig abgedeckt werden können.

Dank Stecksystem von WÜRTH: nutzen Sie flexibel einsetzbare Abdeckplatten

Mit Kunststoff-Abdeckplatten lassen sich Böden und hervorstehende Ecken zügig und passgenau verkleiden: Die Bodenschutzplatten von WÜRTH sind an allen vier Seiten mit einem Stecksystem ausgestattet, sodass die Platten sicher ineinandergreifen und eine geschlossene Fläche bilden. Bei Bedarf lassen sich die Platten passgenau zuschneiden und z. B. an Ecken oder permanente Einrichtungsgegenstände anpassen. Das WÜRTH-Logo auf jeder Abdeckplatte dient als Verlegehilfe – so wissen Sie, welche Seite bei der Verarbeitung oben liegen muss. Neben Bodenschutzplatten finden Sie im umfangreichen Produktsortiment von WÜRTH selbstverständlich auch hochwertige Messer zum Schneiden der Platten sowie doppelseitige Klebebänder, falls eine Platte zum Schutz von Türzargen und Fensterbänken in vertikaler Position angebracht werden muss.