Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachrundschrauben

Flachrundschrauben, auch als Schlossschrauben bekannt, haben ein teilweise zylindrisches, flaches Ende und ein rundes, mit einem Vierkantansatz versehenes Ende. Sie sind so gestaltet, dass sie mit einer Mutter verbunden werden können. Der Vierkantansatz unter dem Schraubenkopf verhindert, dass sich die Schraube dreht, wenn die Mutter angezogen wird. Dies macht sie besonders nützlich in Konstruktionen, Maschinenbau, Metallbau und vielen anderen industriellen Anwendungen. Flachrundschrauben von Würth bieten eine starke, zuverlässige Verbindung und können leicht demontiert werden. Entdecken Sie im Online-Shop von Würth ein breites Sortiment an hochwertigen Schlossschrauben nach DIN 603, Kugelkopfschrauben und Sicherheitsschrauben.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Flachrundschrauben

Flachrundschrauben für professionelle Ansprüche

Flachrundschrauben von Würth sind speziell für professionelle Ansprüche konzipiert, um höchste Belastungen und anspruchsvolle Arbeitsbedingungen zu bewältigen. Im Baugewerbe, Handwerk und der Industrie werden sie oft verwendet, um Konstruktionen sicher und dauerhaft zu verbinden. Diese Schrauben bestehen häufig aus robustem Stahl oder korrosionsbeständigem Edelstahl, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Flachrundschrauben sind daher ideal für Strukturen, die eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität erfordern. Die Verwendung von Flachrundschrauben sorgt für eine solide und langlebige Verbindung, die selbst unter extremen Bedingungen standhält.

Genormte Schlossschrauben nach DIN 603 von Würth

Die genormten Schlossschrauben nach DIN 603 von Würth sind hochwertige Verbindungselemente, die in verschiedenen Industrie- und Handwerksbereichen eingesetzt werden. Sie verfügen über einen runden Schraubenkopf mit einem Vierkantansatz, der ein Mitdrehen beim Anziehen verhindert. Schlossschrauben werden oft für Holzverbindungen, im Maschinenbau oder in der Befestigungstechnik verwendet. Würth gewährleistet dabei höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards, sodass unsere Schlossschrauben eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung garantieren:

Im Online-Shop von Würth erhalten Sie hochwertige Schlossschrauben in folgenden Nenndurchmessern:

Schlossschrauben M5 Schlossschrauben M6 Schlossschrauben M8 Schlossschrauben M10
Schlossschrauben M12 Schlossschrauben M14 Schlossschrauben M16 Schlossschrauben M20

Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Mutter nach DIN 603

Flachrundschrauben mit Vierkantansatz sind spezielle Schrauben, die in der Norm DIN 603 definiert sind. Der Kopf dieser Schraube ist flach und rund, ähnlich einem großen Nagelkopf. Unter dem Kopf befindet sich ein kurzer Vierkantansatz, der beim Eindrehen der Schraube in ein Holz oder anderes Material ein Eingraben in das Material ermöglicht und somit das Mitdrehen der Schraube verhindert.

Dadurch kann die Schraube mit nur einem Werkzeug von der gegenüberliegenden Seite festgezogen werden, wofür die passende Mutter verwendet wird. Diese Schraubenart wird oft in Holzverbindungen, Möbelbau und im konstruktiven Holzbau eingesetzt, da sie sichere Verbindungen ermöglicht und ein einfaches, effektives Anziehen der Mutter gewährleistet. Der Vierkantansatz spielt dabei eine Schlüsselrolle, da er ein effizientes und sicheres Montieren erleichtert.

Kugelkopfschrauben mit großer Auflagefläche

Aus Edelstahl gefertigte Kugelkopfschrauben von Würth brillieren durch ihre polierte, optisch ansprechende Oberfläche. In Hygienebereichen, wo Sauberkeit und Sterilität von größter Bedeutung sind, erweist sie sich als besonders nützlich. Die große Auflagefläche gewährleistet nicht nur eine effiziente Kraftübertragung, sondern minimiert auch das Risiko von Materialbeschädigungen. Zudem erleichtert die glatte, leicht zu reinigende Oberfläche die Einhaltung strenger Hygienestandards. So kombinieren Kugelkopfschrauben von Würth ästhetische Eleganz mit funktionaler Effizienz, ideal für anspruchsvolle Anwendungen in sensitiven Umgebungen.

Sicherheitsschrauben mit Flachrundkopf nach ISO 7380-1

Sicherheitsschrauben mit Flachrundkopf nach ISO 7380-1 sind speziell konzipiert, um höchste Sicherheit und Stabilität bei der Befestigung von Objekten wie Schutzgittern und Kellerrosten zu gewährleisten. Ihre einzigartige Konstruktion ermöglicht es, dass sie fest angezogen, aber nicht leicht entfernt werden können, was zusätzliche Sicherheit gegen unbefugten Zugriff bietet.

Dies ist besonders wichtig in Bereichen, wo Sicherheit und Schutz vor Vandalismus oder Einbruch im Vordergrund stehen. Sicherheitsschrauben von Würth sind die ideale Wahl für dauerhafte und sichere Installationen.

Weitere metrische Schrauben und Zoll-Schrauben im Sortiment von Würth

Neben hochwertigen Flachkopfschrauben finden Sie im Online-Shop von Würth weitere metrische Schrauben und Zollschrauben für Ihre Anwendungen:

  • Gewindestangen: Sie haben kein Kopf und sind vollständig mit Gewinden versehen. Sie werden oft verwendet, um zwei Teile über eine Distanz zu verbinden.
  • Flügelschrauben: Mit Flügeln am Kopf für ein leichtes manuelles Drehen. Sie sind praktisch für Befestigungen, die häufig gelöst und befestigt werden müssen.
  • Innensechskantschrauben: Sie haben ein Sechskant-Loch im Kopf und werden für Präzisionsanwendungen eingesetzt, wo der Kraftaufwand kontrolliert werden muss.
  • Linsenkopfschrauben: Mit einem leicht gewölbten Kopf, der flacher ist als bei Zylinderschrauben. Sie werden oft für dekorative Zwecke oder in Elektrogeräten verwendet.
  • Rändelschrauben: Mit einem gerändelten Kopf für das manuelle Festziehen ohne Werkzeug. Geeignet für Anwendungen, bei denen die Schrauben für Einstellungs- oder Montagezwecke leicht gelöst und angezogen werden müssen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.