Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstergriffe

Fenstergriffe stellen einen essentiellen Bestandteil der Fensterhardware dar und ermöglichen das Öffnen, Schließen sowie Verriegeln von Fenstern und Balkontüren. Sie sind in verschiedenen Materialien wie Edelstahl und Aluminium verfügbar, wobei beide Varianten ihre spezifischen Vorteile aufweisen – Edelstahl durch seine Korrosionsbeständigkeit und Aluminium durch sein leichtes Gewicht. Die Montage erfolgt üblicherweise mithilfe von Schrauben. Hochwertige Fenstergriffe von Würth zeichnen sich durch Langlebigkeit, Stabilität und eine präzise Mechanik aus, die Sicherheit und Funktionalität selbst bei intensiver Nutzung garantieren.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Fenstergriffe

Fenstergriffe für Heim oder den öffentlichen Bereich

Sie sind meist unscheinbar und werden wenig beachtet, dabei erfüllen sie eine wichtige Funktion. Fenstergriffe, auch Fensterolive genannt, sind in jedem Haus vorhanden und sind einer ständigen Belastung durch das Öffnen und Schließen der Fenster ausgesetzt. Eine hervorragende Verarbeitung steht bei der Auswahl im Vordergrund, aber auch die Optik und Funktionalität darf nicht vernachlässigt werden. Im Sortiment von Würth finden Sie eine große Auswahl an Fenstergriffen und Balkongriffen für den Wohn- und Objektbereich. Unterschiedliche Materialien wie Edelstahl, Aluminium oder Zinkdruckguss stehen zur Verfügung und werden zum Teil in verschiedene Farben angeboten. Unterschiedliche Maße der Stift- und Schraubenlänge lassen Sie den richtigen Griff für jedes Fenster finden

Mehr Sicherheit mit abschließbaren Fenstergriffen

Sowohl im Privatraum als auch im Geschäftsbereich ist Sicherheit ein wichtiges Thema. Verschließbare Fenstergriffe bieten folgende Vorteile:

  • Einbruchschutz: Zusätzlich abschließbare Fenstergriffe erschweren das Öffnen von draußen und bieten somit Schutz vor ungewollten Eindringlingen.
  • Kindersicherung: Die Fenster können durch die Kinder nicht unbeaufsichtigt geöffnet werden.

Für den Wohnbereich steht Ihnen eine große Auswahl an Fenstergriffen zur Verfügung. Im Sortiment von Würth finden Sie verschiedene Modelle, die per Sperrknopf oder mit Schlüssel verriegelt werden können. Jedes Modell lässt sich zudem durch die passenden Türdrücker ergänzen. Besonders für Menschen mit Liebe zum Detail ist das wichtig, denn sie können so Tür- und Fenstergriff aufeinander abstimmen und es ergibt sich ein einheitliches Bild.
Auch für den Objektbereich finden Sie bei Würth einen großen Bestand an Fenstergriffen. Die aus Edelstahl gefertigten Ausführungen sind besonders robust und für den häufigen Gebrauch geeignet. Auf Wunsch können Griffe für den Objektbereich per Sonderbestellung mit einer antibakteriellen Oberfläche geliefert werden. Gerade für Einrichtungen wie Krankenhäuser ist diese Option von großem Vorteil.

Balkontürgriffe für Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster

Auch für Ihre Balkontür finden Sie im Sortiment von Würth viele verschiedene Modelle. Im Onlineshop finden Sie einfache Griffe welche das Heranziehen von außen ermöglichen und besonders für Türen aus Holz geeignet sind. Balkontürgarnituren mit beidseitigen Drückern ermöglichen den Einsatz in Verbindung mit Rollläden. Dank eines Profilzylinders kann die Balkontür auch von außen geöffnet oder verriegelt werden. Gerade für Terrassen ist diese Funktion sehr praktisch da sie zum einen mehr Sicherheit bietet und zum anderen sind Sie flexibler beim Betreten des Hauses. Entsprechendes Zubehör wie Verdeckrosetten für Fenster ohne Griffe oder Befestigungssets für Balkontürgarnituren finden Sie ebenfalls im Onlinekatalog von Würth.
Sie haben noch Fragen oder möchten sich beraten lassen? Dann melden Sie sich im Onlineshop an und nutzen Sie den Chat-Service.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.