Fassadenbahn STAMISOL FA 2Tape

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn STAMISOL FA 2Tape

Farbige Membran für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm.

  • Ausführung: Mit Selbstklebestreifen
  • Flächengewicht pro m²: 290 g
  • Rollenlänge: 26 m
  • Rollenbreite: 2,5 m
  • Fläche: 65 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 40 Stck
  • Werkstoff: Polyester-Vlies
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Dicke: 0,5 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 12 Monate
  • UV-Beständigkeit: Dauerhaft
  • Farbe: Schwarz
  • Baustoffklasse / Bedingung: E / nach DIN EN 13501
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0,09 m / nach DIN EN 12572 C
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 210 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 210 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 280 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 280 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 32 % / nach DIN EN 12311-1
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
Art.-Nr. Ausführung Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0681001153
Mit Selbstklebestreifen 290 g 26 m 2,5 m
65 m2
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
Robust und beständig


Dauerhaft resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit



Schutz


Die Membran schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und hält extremen Windeinwirkungen stand



Mehr Ästhetik


Verleiht durchbrochenen Fassadenbekleidungen mehr Kontrast und Tiefe



Atmungsaktiv


Die Membran vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung

Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.