Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fahrzeugleitung Kfz

Eine Fahrzeugleitung ist eine elektrische Leitung, die in Fahrzeugen wie Autos, Bussen oder LKWs verwendet wird, um Signale und Energie zu übertragen. Sie besteht aus Kupferleitungen und Isoliermaterialien wie PVC und Teflon und ist normalerweise in einem Kabelbaum gebündelt. Fahrzeugleitungen werden in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, insbesondere in der Automobilindustrie, aber auch in anderen Bereichen wie Maschinenbau, Schifffahrt und Flugzeugbau. Würth-Fahrzeugleitungen zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse wie Temperatur, Feuchtigkeit und Vibrationen aus. Zudem erfüllen die Leitungen die Anforderungen der DIN-Normen und sind daher zuverlässig und sicher zu verwenden. Bei Würth können Sie eine breite Palette von Fahrzeugleitungen finden, die sowohl für den professionellen Einsatz als auch für den Heimwerker geeignet sind.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Fahrzeugleitung Kfz