Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fächerscheiben

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Fächerscheiben

Fächerscheiben: zuverlässige Schraubensicherung von WÜRTH

Schraubverbindungen sind in den meisten Betrieben und Werkstätten alltäglich. Sie stellen die gängigste Verbindungsmethode von Bauteilen dar und gelten als praktisch und sicher. Aufgrund äußerer Einflüsse, durch Schwingungen oder durch Rostbefall können sich Schrauben jedoch lösen. Die einst feste Schraubverbindung verliert ihre Funktion. Wo kann die Sicherheit der gesamten Konstruktion beeinträchtigt werden. Damit dies nicht geschieht und sowohl ein Schaden vermieden als auch Arbeitszeit gespart werden kann, gibt es Hilfsmittel zur Schraubensicherung. Eines davon ist die sogenannte Fächerscheibe, die unter den Schraubenkopf gelegt wird. Entdecken Sie hier das Angebot im Onlineshop von WÜRTH und erfahren Sie mehr über den Nutzen und die Anwendungsfelder von Fächerscheiben.

Sicherung durch Verzahnung

Die stabilen Fächerscheiben weisen Verzahnungen (außen oder innen) auf. Diese Verzahnungen sind es, die schließlich die entscheidende Sicherungswirkung verursachen. Die Scheibe wird beim Eindrehen der Schraube unter den Schraubenkopf gelegt und befindet sich im Endergebnis zwischen Schraubenkopf und Werkstück. Es ist wichtig, die passende Größe zu nutzen. Der Durchmesser sollte der Größe des Schraubenkopfes entsprechen, andernfalls geht die gewünschte Wirkung verloren. Die Zahnung dreht sich nun sowohl in den Schraubenkopf als auch in das Bauteil und erhöht so den Widerstand. Das Lösen der Schraube wird effektiv verhindert. Allerdings hat die Sicherung der Schraube mit dieser Methode ihre Grenzen. Aus diesem Grund werden Fächerscheiben heute kaum mehr im Maschinenbau verwendet. Bei einem anderen Anwendungsgebiet sind die Eigenschaften der Fächerscheibe aber von großem Vorteil. Innerhalb der Elektrotechnik sorgen die zahlreichen Auflagepunkte für eine erhöhte Leitfähigkeit. Dort werden sie vermehrt eingesetzt.

Das Material sollte entsprechend des Verwendungszweckes gewählt werden. Einfacher Stahl ist anfälliger für Rost als Edelstahl. Zudem kann die Beschichtung eine entscheidende Rolle spielen. Verzinkte Oberflächen weisen erhöhten Korrosionsschutz auf, bei blanken und unbehandelten Fächerscheiben liegt kein zusätzlicher Schutz vor.

Sicherungselemente und Fächerscheiben online kaufen bei WÜRTH

Fächerscheiben nicht die einzige Möglichkeit einer Schraubensicherung. Zu den weiteren Sicherungselementen, die Sie bei WÜRTH erwerben können, zählen unter anderem Federringe, Zahnscheiben, Sprengringe und Sicherungsscheiben. Das Sortiment enthält zudem eine breite Auswahl an Verbindungselementen wie Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Auch Dichtelemente oder allgemeine Maschinenelemente für den Maschinenbau sind vorrätig. Bei WÜRTH erhalten Sie alle Werkzeuge, Verbindungselemente und Hilfsmittel, die Sie für die tägliche Arbeit in Ihrem Betrieb brauchen. Und das alles aus einer Hand und in konstant hoher Qualität. Alle Produkte können Sie sich in einer Filiale vor Ort ansehen oder direkt online im Shop kaufen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.