Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Etikettenentferner

Ein Etikettenentferner ist eine chemische oder mechanische Substanz, die dazu dient, Aufkleber-, Klebe- oder Klebstoffreste von verschiedenen Oberflächen zu lösen. Im Handel und in der Industrie wird der Etikettenentferner häufig eingesetzt, um Produkte, Verpackungen und Behältnisse wiederverwenden zu können und Verunreinigungen zu vermeiden. Insbesondere in der Elektronik-, Automobil-, und Lebensmittelindustrie, sowie im Handwerk, ist der Etikettenentferner ein wichtiges Hilfsmittel bei der Reinigung von Geräten und Materialien. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Etikettenentferner, die einfach und effektiv zu handhaben sind und eine schnelle Reinigung ermöglichen, ohne dabei die Oberflächen zu beschädigen.

Haftetiketten und Klebstoffreste einfach lösen - mit dem Etikettenentferner von WÜRTH

Selbstklebende Etiketten, Adressaufkleber und Preisschilder sollen möglichst zuverlässig auf ihren jeweiligen Oberflächen haften – schließlich möchte man nicht plötzlich ein Produkt ganz ohne Kennzeichnung in den Händen halten. Schwierig wird es nur, wenn selbsthaftende Etiketten wieder entfernt werden müssen: Ein typisches Beispiel sind neue Fenster, die vor dem Einbau häufig noch mit der Produktkennzeichnung beklebt sind. Oder Sie organisieren Ihr Regalsystem im Lager neu und müssen die alten Kennzeichnungsetiketten von den Regalfächern entfernen. Ein professioneller Etikettenentferner von WÜRTH leistet bei diesen und vielen anderen Reinigungsaufgaben gute Dienste.

Vuverlässig Klebstoffe, Materialrückstände und Schmutz lösen

Etikettenentferner auf der Basis von Spezialbenzin lösen nicht nur Rückstände von Papieretiketten, Klebeband und Folienaufklebern, sondern entfernen auch Wachs, Silikonreste, Permanentmarker sowie Öle oder Fette. Kleberückstände müssen nicht mühsam abgekratzt werden – das spart zum einen Zeit, zum anderen verhindert es Kratzspuren auf den Oberflächen. Im Sortiment von WÜRTH finden Sie Etikettenentferner sowohl als praktisches Spray als auch als flüssiges Produkt in größeren Füllgrößen für die professionelle Anwendung. Die spezielle Zusammensetzung eignet sich auch für empfindliche Oberflächen wie Aluminium oder Edelstahl und selbst für viele Kunststoffe und Gummiverbindungen. Zur besseren Umwelt- und Hautverträglichkeit sind die Etikettenentferner von WÜRTH zudem Aceton- und AOX-frei und enthalten keine Silikone.

Etikettenentferner für Gewerbezwecke

Welche Art Etikettenentferner Sie benötigen, hängt vor allem von der Art der Anwendung und von den Oberflächen ab, die zu reinigen sind. Ideal für Außeneinsätze ist ein Etikettenentferner-Stift oder ein kleinformatiges Aerosol. Das Spray eignet sich auch für unebene oder geriffelte Oberflächen am besten, da es gleichmäßig und sparsam aufgetragen werden kann. Für große Flächen oder wenn sehr häufig Schmutz- und Kleberückstände entfernt werden müssen, sollten Sie einen flüssigen Etikettenentferner auf Lager nehmen. Achten Sie bei der Auswahl Ihres Etikettenentferners im WÜRTH Online-Shop auch auf die Materialverträglichkeit des jeweiligen Produkts – sonst kann es passieren, dass Lacke oder Gummi durch den Reiniger angegriffen werden.

Materialien effektiv und schonend reinigen

WÜRTH unterstützt Handwerker und Bauunternehmen nicht nur mit professioneller Verbindungstechnik, sondern auch mit vielfältigem Zubehör für die unterschiedlichsten Montagearbeiten. Etikettenentferner kommt dabei sowohl in der Werkstatt als auch im Lager oder vor Ort beim Kunden zum Einsatz. Schauen Sie sich jetzt das umfangreiche Sortiment im WÜRTH Online-Shop an und bestellen Sie den passenden Etikettenentferner für Ihre Anwendungsbereiche – zum Abholen in einer der WÜRTH Niederlassungen oder komfortabel mit dem WÜRTH Lieferservice zur gewünschten Adresse.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.