Elektronischer Sicherheitstransformator
Elektronischer Sicherheitstransformator - 1
Elektronischer Sicherheitstransformator - 2
Elektronischer Sicherheitstransformator - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektronischer Sicherheitstransformator

Für LED-Leuchten mit Stecksystem LD1

  • Ausgangsspannung: 35 V/DC
  • Ausgangsleistung min.: 1 W
  • Ausgangsleistung max.: 18 W
  • Anschlussart: Eurostecker
  • Kabellänge: 2 m
  • Kabellänge (sekundär): 4 m
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Länge: 145 mm
  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Frequenz min.: 50 Hz
  • Frequenz max.: 60 Hz
  • Schutzart IP: IP 20

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausgangsspannung Ausgangsleistung min. Ausgangsleistung max. Anschlussart Anzahl VE
Preis/VE
0976500530
35 V/DC 1 W 18 W Eurostecker
1 St.
0976500531
35 V/DC 1 W 18 W Eurostecker
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
Eingebauter Schutz gegen:


  • Kurzschluss in der Sekundärleitung

  • Überlast

  • Leerlauf


Nach Beseitigung einer Störung (z.B. Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an



Technische Daten:


  • Eingangs-Nennspannung: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

  • 350 MA konstant / max. 35 Volt DC

  • Niedervolt - 350 mA / LED

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!