Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektrokabel

Elektrokabel stellen komplexe Leitungssysteme dar, die aus isolierten Adern bestehen und effizienten Stromtransport gewährleisten. Sie werden in vielen Bereichen eingesetzt, wie z.B. in der Elektroindustrie, im Handwerk oder im Maschinenbau. Insbesondere in Umgebungen mit einem erhöhten Strombedarf erweisen sich Elektrokabel als äußerst zuverlässige und leistungsfähige Lösungen. Hochwertige Elektrokabel finden Sie im Würth Online-Shop. Sie werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigt und sind besonders langlebig.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Elektrokabel

Elektrokabel von WÜRTH - Alles für professionelle Elektroinstallationen

Ganz gleich, ob die bestehende Hauselektronik saniert wird oder die Elektroinstallationen im Neubau vorgenommen werden, ob im Rahmen von Ausbaumaßnahmen neue Leitungen und Anschlüsse gelegt werden, oder ob einfach ein paar zusätzliche Steckdosen gesetzt werden – hochwertige Elektrokabel sind die Voraussetzung für alle Elektroinstallationsarbeiten. Neben den nötigen Fachkenntnissen braucht es vor allem zugelassene elektrische Leitungen, deren Leistung der jeweiligen Anwendung entsprechen. Das Sortiment von WÜRTH umfasst hochwertige Kabel in vielen verschiedenen Ausführungen – hier finden Sie weitere Informationen zu den unterschiedlichen Elektrokabeln.

Das richtige Elektrokabel für jeden Einsatzbereich finden

Die klassischen dreiadrigen elektrischen Leitungen sind sogar ausgesprochenen Laien vertraut. Sowohl feste Installationen als auch Netzkabel für elektrische Geräte haben im Inneren jeweils drei einzeln isolierte Kupferadern mit Ummantelungen in unterschiedlichen Farben. Im Detail unterscheiden sich die Elektrokabel allerdings. Denn während Elektrokabel für Unterputzleitungen massive Kupferadern mit einer Dicke von mindestens 1,5 mm enthalten, bestehen die Adern in einem sogenannten ortsveränderlichen Stromkabel aus fein zusammengedrehten Kupferdrähten – das macht Netzkabel flexibler in der Anwendung. Weitere Elektrokabel von WÜRTH, die man typischerweise im Innenbereich von Häusern und Wohnungen findet, sind zweiadrige Lautsprecherkabel, die das Tonsignal und damit die elektrische Leistung von einer Musikanlage auf die Lautsprecher übertragen.

Lautsprecherkabel für Veranstaltungstechnik

Lautsprecherkabel werden nicht über eine Steckdose, sondern über die jeweilige Musikanlage mit Strom versorgt. Welche Spannung an einem Lautsprecherkabel anliegt, hängt damit immer von der genutzten Anlage ab. HiFi-Anlagen für den privaten Gebrauch übertragen nur geringe elektrische Leistungen, im professionellen Bereich, z. B. in der Veranstaltungstechnik, kann die Wechselspannung am Lautsprecherkabel aber bis zu 2000 Watt erreichen. Profis verwenden in diesem Bereich daher Lautsprecherkabel mit einem deutlich dickeren Kabelnennquerschnitt von bis zu 4,0 mm² pro Kupferader. Bei WÜRTH finden Sie Lautsprecherkabel in vielen Ausführungen und Kabeldurchmessern, von 0,75 mm² für den Hausgebrauch bis zu vieradrigen Kupferlitzen mit je 1,5 mm² Kabelnennquerschnitt.

Installationskabel und andere elektrische Leitungen - Für den Profi-Bedarf bei Würth

In der Gebäudetechnik gibt es eine Vielzahl verschiedener Elektrokabel für die jeweiligen Einsatzbereiche. Neben der drei- oder fünfadrigen Mantelleitung, die standardmäßig als Steckdosenleitung oder Unterputzleitung eingesetzt wird, zählen dazu unter anderem:

  • Stegleitungen für feste Verlegung in Trockenräumen
  • Kunststoffaderleitungen für feste Verlegung in Verteilungsanlagen
  • Koaxial-Antennenleitungen für Verlegung auf oder unter Putz, innen und im Freien
  • Telefonleitungen für Verlegung auf oder unter Putz, oder in Kabelkanälen, nicht in der Erde
  • Erdkabel für den Außenbereich

Entdecken Sie jetzt das große Sortiment von WÜRTH und kaufen Sie Ihre Elektrokabel für den professionellen Einsatz bequem online.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.