Einschlagmuttern von WÜRTH
Muttern sind fester Bestandteil einer Schraubverbindung und damit ein alltägliches und häufig gebrauchtes Hilfsmittel in jedem Betrieb. Als Gegenstück zum Gewinde der Schraube sorgen sie für Stabilität und verhindern ein Lösen der Schraube. Durch Verschleißerscheinungen oder äußere Einflüsse kann dies leicht passieren. Eine stabile Schraubverbindung braucht also nicht nur hochwertige Schrauben, sondern ebenso Muttern, die verlässlich funktionieren. Eine besondere Mutter ist die Einschlagmutter, die ihre Anwendungsform schon im Namen trägt. Erfahren Sie im Folgenden mehr über die Einsatzfelder und das Sortiment von WÜRTH.
Griffe, Scharniere, Tischbeine – Einschlagmuttern für Arbeiten mit Holz
Die Einschlagmutter weist eine besondere Form auf. Sie ist an verschiedenen Stellen eingekerbt und nach unten gebogen. So entstehen spitz zulaufende Formen, die das spätere Einschlagen erleichtern und eine feste Verbindung mit dem Werkstück garantieren. Die Einschlagmutter wird nicht auf das Schraubengewinde gedreht, sondern in das Material geschlagen. Das geschieht mit einem Hammer und schon vor dem Eindrehen der Schraube. Die Schraube wird nicht, wie üblich, von der Gegenseite des Werkstücks mit der Mutter fixiert, sondern findet in der Mutter von Anfang an den richtigen Halt. Damit dies gelingt, eignet sich die Einschlagmutter ausschließlich für weiche Materialien, im Idealfall für Holz. Aufgrund ihrer Eigenschaften wird sie vor allem im Möbelbau verwendet. So können Tischbeine, Scharniere und Griffe leicht angebracht werden. Ihre einfache Anwendung ist ein großer Vorteil.
Beim Kauf sollte auf das verwendete Material sowie die Beschichtung geachtet werden. Stahl eignet sich wegen seiner Anfälligkeit für Rost nur für den Innenbereich. Edelstahl wiederum kann auch äußeren Einflüssen trotzen und deshalb für Möbel im Außenbereich verwendet werden. Bei der Beschichtung ist das unbehandelte Material nicht zusätzlich geschützt. Verzinkte Einschlagmuttern weisen einen erhöhten Korrosionsschutz auf.
Riesige Auswahl an Muttern bei WÜRTH online kaufen
Einschlagmuttern haben ein sehr spezielles Anwendungsfeld. Für alle anderen Einsatzgebiete hat der Shop von WÜRTH ebenfalls passende Muttern zu bieten – mehr als 20 Modelle. Dazu zählen die gängigen Sechskantmuttern, die per Hand aufdrehbaren Flügelmuttern, die leicht zu greifenden Rändelmuttern, die weniger scharfkantigen Hutmuttern oder die Abreißmuttern, die Unbefugte vom Lösen der Mutter abhalten. Die für eine sichere Schraubverbindung nötigen Holzschrauben gibt es im Sortiment genauso wie weitere Verbindungselemente – Gewindestangen, Nägel, Nieten. Mit den Produkten von WÜRTH ist Ihr Betrieb in höchster Qualität ausgestattet. Alle Produkte können Sie in einer unsere 470 Niederlassungen bei Ihnen vor Ort oder online im Shop kaufen. Bei Fragen helfen Ihnen unsere Mitarbeiter in der Filiale oder an unserer Service Hotline gerne weiter.