In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit 1-seitigem Gefälle. Wahlweise mit waagerechtem oder senkrechtem Ablauf. Einbauhöhe ab 123 mm / 42 mm
Bodenebenes Duschelement mit hochwertiger Oberfläche aus Mineralwerkstoff und integriertem Gefälle. Mit waagerechtem Ablauf (Ablauf senkrecht optional erhältlich). Einbauhöhe ab 132 mm (45 mm)
Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit integriertem Gefälle. Wahlweise mit waagerechtem oder senkrechtem Ablauf. Einbauhöhe ab 116 mm / 45 mm
Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit 1-seitigem Gefälle und integriertem waagerechtem Ablauf. Einbauhöhe 98 mm
Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit integriertem Gefälle und waagerechtem Ablauf. Einbauhöhe ab 95 mm
Bodenebenes Duschelement mit hochwertiger Oberfläche aus Mineralwerkstoff und integriertem Gefälle. Mit waagerechtem Ablauf (Ablauf senkrecht optional erhältlich). Einbauhöhe ab 96 mm (51 mm)
Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit Gefälle und integriertem waagerechtem Ablauf. Einbauhöhe ab 69 mm
VARIFIX® Konsolenset schwere Ausführung für Kälte-/Klimageräte
VARIFIX® Konsolenset
Metrisches Kupferrohr vorisoliert
Zölliges Kupferrohr vorisoliert Doppelrohr nach DIN EN 12735-1
Zölliges Kupferrohr vorisoliert Einzelrohr nach DIN EN 12735-1
Distanzmuffe sechskant, Stahl verzinkt
FLEXEN® Kältekautschuk Plus S2 Schlauch - Endlos