Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Durchgangsprüfer Beeper Plus
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 1
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 2
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 3
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 4
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Durchgangsprüfer Beeper Plus

Zur Durchgangsprüfung von Leitungen, Sicherungen, Glühlampen etc.
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
  • Fremdspannungsfest bis 300 V/zur Sicherheit leuchtet eine Warnlampe auf

  • Taschenlampenfunktion mit LED-Technik

  • Kontaktfreie Erkennung von Spannungsquellen, daher kein Stromfluss erforderlich

  • Anzeige von 110 bis 300 V Wechselspannung

  • Prüfen mit Summer und gleichzeitige Benutzung als Taschenlampe möglich

  • Prüfanzeige über Summer und LED (0–30 Ω) oder LED-Taschenlampe (0–250 Ω)

Geprüft nach EN 61010 / DIN VDE 0100-410 / IEC 1010