Drucksprühgeräte sind das Gerät der Wahl, wann immer Flüssigkeiten mit feinem Sprühstrahl möglichst gleichmäßig auf eine Fläche aufgebracht werden sollen. Das kann bei der Gebäude- und Fahrzeugreinigung der Fall sein, bei der Schädlingsbekämpfung oder bei Bauarbeiten, etwa bei Schleifarbeiten oder beim Auftragen von einem Schalungstrennmittel. Die größten Vorteile von Drucksprühgeräten sind unbestreitbar ihre Vielseitigkeit und die einfache Handhabung – in fast jedem Handwerksbetrieb kommt hin und wieder ein Drucksprüher zum Einsatz. WÜRTH bietet verschiedene hochwertige Drucksprühgeräte für professionelle Anforderungen – lesen Sie im Folgenden mehr über Drucksprühgeräte und das entsprechende Zubehör.
Drucksprüher für flächige Reinigung und gleichmäßigen Materialauftrag – WÜRTH
Manuelle Drucksprühgeräte funktionieren immer nach dem gleichen Prinzip: Über die oben auf dem Tank angebrachte Handpumpe wird Druck aufgebaut. Dieser Druck treibt das Sprühmittel im Tank – Wasser, Reinigungs- und Desinfektionsmittel , Herbizide, Trennmittel oder ähnliches – durch das Spritzrohr. Je nachdem, welche Düse auf das Spritzrohr aufgesetzt ist, wird das Sprühmittel in einem feinen Nebel oder mit einem gezielten Strahl aufgebracht. Viele Drucksprühgeräte verfügen über austauschbare Spritzrohre , sodass das Gerät für verschiedene Zwecke eingesetzt werden kann – etwa zur Druckreinigung mit Wasser und zur anschließenden Desinfektion in Küchen und landwirtschaftlichen Betrieben. Die Drucksprühgeräte von WÜRTH sind mit einem komfortablen Trageriemen ausgestattet, sodass auch große Flächen schnell und effektiv bearbeitet werden können.
Drucksprühgeräte für professionelle Anwendungen
Bei der Wahl des passenden Drucksprühgeräts kommt es selbstverständlich auf den Einsatzbereich an – ein Universalgerät für alle Flüssigkeiten und Arbeitsanforderungen gibt es nicht. Entscheidende Kriterien sind:
Material: Für Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten ist ein Drucksprüher mit Kunststofftank völlig ausreichend. Zum Auftragen von chemischen Baustoffen wie Schalungstrennmittel sollte der Tank aus Metall sein. Auch wenn hoher Wasserdruck erforderlich ist, etwa bei Nassbohrarbeiten, ist ein Wasserdruckbehälter aus Stahl nötig.
Volumen und Füllmenge: Die maximale Füllmenge ist immer kleiner als der Behälterinhalt, da im Behälter Druck aufgebaut wird. Je größer der erforderliche Druck, desto größer sollte der Behälterinhalt sein – Schalölsprühgeräte sind bei WÜRTH z. B. mit einem Volumen von wahlweise 8 l oder 13 l erhältlich.
Betriebsdruck: Ölige und andere dickflüssige Mittel benötigen einen höheren Betriebsdruck als Wasser und Desinfektionsmittel. Der maximale Betriebsdruck sowie die Durchflussleistung der Drucksprüher von WÜRTH sind jeweils in der Produkteigenschaften im Katalog und im Online-Shop angegeben.
WÜRTH – professionelle Drucklufttechnik und -Zubehör
Neben einer großen Auswahl an Drucklufttechnik und dem entsprechenden Zubehör finden Handwerksprofis bei WÜRTH selbstverständlich auch alle anderen Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsmaterialien, die sie für Werkstatt, Baustelle und Montage benötigen. Vom Druckluftschlauch für die Gerätereparatur bis hin zu Wartungseinheiten und Messgeräten bietet WÜRTH alles für den professionellen Bedarf.
Nah. Näher. Würth!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen!
Schnelle Hilfe
Telefonisch bestellen
Montags bis Freitags von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400
*Nicht an gesetzl. Feiertagen
Würth Serviceangebot
Beratung vor Ort
Über 125.000 Produkte
Schnelle Lieferung
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.