Druckluftanschlüsse für Druckluftanwendungen jeder Art
Druckluftanschlüsse sind Verbindungselemente in der Drucklufttechnik für
druckluftbetriebene Werkzeuge, Maschinen und Systeme. Sie dienen dem sicheren Übertragen von komprimierter Luft zwischen
Kompressoren, Leitungen, Werkzeugen und anderen Komponenten. Typische Anwendungen finden sich in der Industrie, im Handwerk, in Autowerkstätten und bei der Druckluftbremse von Zügen und Lkw. Es gibt verschiedene Arten von Anschlüssen, darunter
Schnellkupplungen, Schraubanschlüsse und Steckanschlüsse. Die Wahl des richtigen Anschlusses hängt von der Anwendung, dem Druck und der benötigten Luftmenge ab. Jede Art hat spezifische Vorteile und Eigenschaften, um eine effiziente und sichere Verbindung sicherzustellen und ist für Sie im Online-Shop von Würth erhältlich.
Druckluftkupplungen mit Gewinde- oder Steckanschluss
Druckluftkupplungen können wie bei einer
Druckluft-Gewindetülle über Gewindeanschlüsse verschraubt oder mittels einer
Druckluft-Schlauchtülle über Steckanschlüsse schnell verbunden und getrennt werden. Gewindeanschlüsse gewährleisten eine dichte und feste Verbindung, während Steckanschlüsse für schnelle Wechsel sorgen. Druckluftkupplungen finden Anwendung in Industrie, Handwerk und Heimwerkerbereich, um
Werkzeuge,
Maschinen von Würth mit Druckluft zu versorgen. Beispiele für Anwendungen sind
Druckluftschrauber,
Lackierpistolen,
Reifenfüllgeräte oder
Druckluft-Nietgeräte. Sie ermöglichen einen sicheren und effizienten Betrieb von druckluftbetriebenen Geräten.
Druckluft-Stecknippel aus Messing und Stahl für Druckluftschläuche und Sicherheitskupplungen
Aus Materialien wie Messing und Stahl gefertigt, bieten
Druckluft-Stecknippel Festigkeit und Langlebigkeit. Diese Nippel werden in
Druckluftschläuche eingeführt und mit
Sicherheitskupplungen verbunden, um einen sicheren und dichten Anschluss zu gewährleisten. Die Kupplungen ermöglichen ein schnelles An- und Abkoppeln von Geräten, ohne den Systemdruck zu verlieren. Beispiele für Anwendungen sind Druckluftwerkzeuge wie leistungsstarke
Druckluft-Winkelschleifer oder hochwertige
Druckluft-Schneider von Würth für Trennarbeiten im Karosseriebereich.
Schnellverschlusskupplung für eine optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung
Unsere Profi-Schnellverschlusskupplungen
von Würth ermöglichen ein schnelles und einfaches An- und Abkoppeln von Druckluftschläuchen oder -werkzeugen, ohne den Druck in der Leitung zu verlieren. Sie gewährleistet eine effiziente Druckluftversorgung und optimale Leistungsentfaltung, da sie Undichtigkeiten minimieren und einen gleichmäßigen Druckaufbau sichern. Im Online-Shop finden Sie Druckluftanschlüsse mit Schnellkupplung mit Innengewinde, mit Außengewinde sowie mit verschiedenen Anschlussgewinden wie ½ Zoll, ¼ Zoll oder 3/8 Zoll.
Sicherheitskupplung – effiziente und sichere Verbindung von Druckluftleitungen
Die
Druckluft-Sicherheitskupplung dient dem effizienten und sicheren Verbinden von Druckluftleitungen. Sie stellt sicher, dass die Leitung bei Trennung automatisch entlüftet wird, um Unfälle durch plötzlich austretende Luft zu verhindern. Zudem ermöglicht sie eine schnelle und einfache Verbindung bzw. Trennung der Leitungen ohne den Einsatz von Werkzeugen. Sicherheitskopplungen von Würth zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
- Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher
- Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Lange Standzeiten und ein Sicheres, einhändiges Entkuppeln
Druckluft-T-Stücke, Kreuzstücke, Y-Stücke, L-Stücke und Verteiler mit Innen- und Außengewinde
Druckluftanschlüsse wie
T-Stücke, Kreuzstücke,
Y-Stücke,
L-Stücke und
Mehrfachverteiler-Systeme werden verwendet, um die Richtung und den Fluss von Druckluft in einem System zu ändern oder zu verteilen. Sie sind in einer Vielzahl von Formen, Größen und Gewindetypen im Online-Shop von Würth erhältlich, um unterschiedliche Anwendungen und Systemkonfigurationen zu erfüllen:
- T-Stücke:
Diese sind so geformt, dass sie wie ein "T" aussehen. Sie werden verwendet, um eine Druckluftleitung in zwei Richtungen zu teilen. Das bedeutet, dass aus einer Zuleitung zwei Ausleitungen entstehen.
- Kreuzstücke:
Sie sehen aus wie ein "+" und werden verwendet, um Druckluft in vier verschiedene Richtungen zu teilen.
- Y-Stücke:
Diese sind Y-förmig und ermöglichen es, Druckluft in drei verschiedene Richtungen zu leiten.
- L-Stücke:
Wie der Name schon sagt, haben diese Stücke die Form eines "L" und werden verwendet, um den Fluss der Druckluft um 90 Grad zu ändern.
- Verteiler:
Verteiler haben mehrere Ausgänge, um Druckluft in mehrere Richtungen oder an mehrere Werkzeuge oder Anwendungen gleichzeitig zu leiten.