Distanzscheiben zum professionellen Einsatz im Maschinen- und Fahrzeugbau
Distanzscheiben sind präzise gefertigte Scheiben, die im Maschinen- und Fahrzeugbau eingesetzt werden, um Bauteile voneinander zu trennen, Abstände zu schaffen oder Bauteile exakt auszurichten. Sie sind in verschiedenen Dicken, Durchmessern und Materialien erhältlich, um den spezifischen Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden.
Ihr Einsatz gewährleistet eine genaue Passung und die Einhaltung von Toleranzen, wodurch eine korrekte Funktion und Langlebigkeit der Maschinen und Fahrzeuge sichergestellt wird.
Ausgleichsscheiben zum Ausgleich von Toleranzen an Kugellagern und Wellen
Ausgleichsscheiben sind dünne Metallscheiben, die dazu verwendet werden, geringfügige Abweichungen oder Toleranzen in Baugruppen, insbesondere bei Kugellagern, Achsen und Wellen, auszugleichen. Sie helfen dabei, exakte Passungen zu erreichen und eine genaue Positionierung zu gewährleisten.
Typische Anwendungsbeispiele sind: die genaue Einstellung des Lagerspiels in Kugellagern, die Korrektur von axialen Spielen bei Wellenverbindungen oder die Einstellung der Vorspannung in Schraubenverbindungen. Mit Ausgleichscheiben von Würth wird die Lebensdauer von Bauteilen erhöht und ein optimaler Betrieb sichergestellt.
DIN 522 Distanzscheiben aus Stahl zum Einsatz im Maschinenbau
DIN 522 beschreibt Distanzscheiben aus Stahl, die im Maschinenbau verwendet werden. Diese Distanzscheiben sind bei Würth in verschiedenen Größen und Dicken verfügbar, um vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden.
Sie sind standardisiert, um die Interoperabilität und Austauschbarkeit in industriellen Anwendungen sicherzustellen. Beispiele für ihren Einsatz sind: Befestigungsanordnungen, Lagermontagen, Ausrichtung von Maschinenkomponenten und Toleranzausgleich bei Welle-Nabe-Verbindungen.
Im Online-Sortiment von Würth finden Sie die Distanzscheiben aus Stahl produziert mit blanker Oberfläche, sowie Kotflügelscheiben und Karosseriescheiben nach DIN 522.
Vierkant-Distanzstücke für Klemmverbindungen mit Trägerklemmen
Vierkant-Distanzstücke sind spezielle Bauteile, die in Klemmverbindungen eingesetzt werden, um einen definierten Abstand oder eine Distanz zwischen zwei Elementen zu schaffen. Bei Trägerklemmen werden sie oft verwendet, um die Position von Trägern oder anderen Bauteilen genau festzulegen und gleichzeitig eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
Sie stellen bei richtigem Gebrauch sicher, dass die Trägerklemme fest an der Montageplatte ansitzt, indem die Klemmlänge erweitert wird. Im Angebot von Würth sind Distanzstücke in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Diese variieren in ihren Maßen und können so optimal auf die entsprechenden Trägerklemmen bzw. Schrauben angepasst werden. Die Distanzstücke sind untereinander kombinierbar.
Die Vierkantform verhindert das Verdrehen und sorgt für eine zuverlässige Montage. Beispiele für die Verwendung sind im Maschinenbau, bei Fördertechniken oder in der Elektroinstallation, wo sie helfen, Kabelkanäle, Träger oder andere Bauteile in der gewünschten Position zu fixieren.
Distanzscheiben Sets und Sortimente zum Aufhängen und Befestigen
Distanzscheiben-Sets bieten eine praktische Auswahl an Scheiben, um Toleranzen bei der Montage von Maschinenteilen wie Wellen oder Achsen auszugleichen. Sie sind nützlich, um unerwünschten Bewegungsspielraum, der durch Fertigungstoleranzen entsteht, zu minimieren.
Die Distanzscheiben-Sortimente von Würth beinhalten Scheiben verschiedener Größen und Dicken, wodurch sie vielseitig einsetzbar sind. Als Passscheiben verhindern sie übermäßige Bewegungen von Sicherungsringen und Nieten und gewährleisten so eine präzise Befestigung.
Haben Sie immer ausreichend Distanzringe auf Lager
Sie benötigen häufig Distanzscheiben, Distanzringe oder Distanzstücke und die Nachbestellung nimmt Ihnen wichtige Arbeitszeit? Nutzen Sie den kostenlosen Abo-Service von Würth. Bei Ihrer nächsten Bestellung wählen Sie einfach die Abo-Funktion aus, legen das Lieferintervall fest und schon werden Sie regelmäßig mit Nachschub beliefert. Es gibt keine Kündigungsfristen.
Oder wählen Sie den Click & Collect Service. Sie bestellen die Ware online und eine Stunde später steht Ihre Ware zur Abholung in der Niederlassung Ihrer Wahl bereit. Probieren Sie es einmal aus!