Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachhaken Solaranlage

Dachhaken für Solaranlagen sind Befestigungselemente, die auf dem Dach angebracht werden, um Photovoltaik-Module sicher und stabil zu halten. Aus robustem Edelstahl oder Aluminium gefertigt, gewährleisten sie eine stabile Befestigung, ohne das Dach zu beschädigen. Sie werden in der Industrie und im Handwerk eingesetzt und sind die ideale Wahl für die Montage von Solar- und Photovoltaikanlagen. Sie bieten eine optimale Basis für Solarmodule, indem sie maximale Sicherheit und Effizienz bei der Installation von Solaranlagen sicherstellen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Dachhaken Solaranlage

Dachhaken für die Montage von Photovoltaik-Modulen (PV-Module)

Würth präsentiert speziell entwickelte Dachhaken zur Montage von Photovoltaik-Modulen. Unsere Dachhaken bieten eine robuste und zuverlässige Lösung für die sichere Befestigung von Solarmodulen auf verschiedensten Dachtypen, darunter Ziegeldächer, Dachpfannen und Biberschwanz-Bedeckungen.

Jeder Dachhaken zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus, was eine langfristige Funktionalität unter diversen Witterungsbedingungen gewährleistet. Zudem sind unsere Dachhaken verstellbar, um eine optimale Anpassung an verschiedene Dachsparren und Ziegelarten zu ermöglichen. Für die Installation kommen beispielsweise Holzschrauben vom Typ ASSYplus zum Einsatz, die eine sichere Verankerung im Sparren gewährleisten.

Dachhaken für Solaranlagen zur Montage auf Schrägdächern

Im Würth Online Shop bieten wir speziell konzipierte Dachhaken für die Montage von Solaranlagen auf Schrägdächern. Unsere Dachhaken sind für die Befestigung von Solarmodulen auf verschiedenen schrägen Dachtypen, einschließlich Ziegeldächern und Dachpfannen, optimal geeignet. Die Eigenschaften unserer Dachhaken umfassen:

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit: Für langanhaltende Funktionalität unter diversen Wetterbedingungen.
  • Verstellbarkeit: Anpassbar an unterschiedliche Dach-Sparren und Dachziegel, inklusive Biberschwanz-Ziegeln.
  • Robuste Befestigung: Einsatz von hochwertigen und langlebigen Schrauben für eine sichere Verankerung in den Sparren.
  • Tragfähigkeit: Ausgelegt für die Aufnahme hoher Schneelasten, gewährleisten unsere Dachhaken durch die Verwendung von hochwertigem Edelstahl oder Aluminium, Stabilität und Sicherheit.
  • Vielseitigkeit: Geeignet für verschiedene Arten von Photovoltaikanlagen und Solarmodulen.

Solar-Dachhaken für hohe Schnee- und Windlasten

Die hochwertigen Solar-Dachhaken von Würth wurden speziell für die Anforderungen von Photovoltaikanlagen unter extremen Wetterbedingungen, wie hohen Wind- und Schneelasten, entwickelt. Sie wurden so konzipiert, dass sie selbst unter hoher Schneelast sicher an den Dachsparren befestigt werden können, ohne die Ziegel zu beschädigen. Diese Produkte sind ideal, wenn Sie auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Installationen Wert legen. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, garantieren sie Stabilität und Korrosionsbeständigkeit.

Die Verwendung von ASSYplus 4 A2 PH SOLAR-Holzschrauben sorgt für eine feste und dauerhafte Verbindung mit den Dachsparren, was die Belastbarkeit unter Schnee- und Windlasten erhöht. Zudem sind sie kompatibel mit einer Vielzahl von Dachtypen, einschließlich Dachziegeln und Dachpfannen, und bieten dadurch Flexibilität in der Anwendung. Die Dachhaken von Würth wurden konzipiert für eine schnelle und unkomplizierte Montage und erleichtern die Installation von Photovoltaikanlagen.

Verstellbare Dachhaken zur Befestigung von PV-Anlagen

Wenn Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Lösung zur Montage von Photovoltaik-Anlagen sind, bietet der Würth Online-Shop die 3-fach verstellbaren Dachhaken aus Aluminium. Diese Dachhaken sind speziell für die Befestigung von PV-Anlagen auf Dächern mit Dachziegeln konzipiert und bieten durch ihre Verstellbarkeit eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Die Hauptmerkmale unserer verstellbaren Dachhaken umfassen:

  • Material: Hochwertiges Aluminium für geringes Gewicht und hohe Stabilität.
  • Verstellbarkeit: Flexibel in Höhe und Seite anpassbar, mit variabler Steghöhe im Dachlattenbereich.
  • Optimaler Halt: Gewährleistet durch die Verwendung von ASSYplus SOLAR-Holzschrauben und Riffelung am Bügel, optimaler Form- und Kraftschluss.
  • Vormontage: Komplett vormontiert, erleichtert die Installation.
  • Belastungswerte: Maximaler Druck parallel zur Dachfläche von 0,7 kN, senkrecht zur Dachfläche 1,5 kN und Zug senkrecht zur Dachfläche -1,5 kN.

Diese Dachhaken sind eine ideale Lösung, wenn Sie die PV-Anlagen effizient und sicher auf Dächern mit Dachziegeln montieren möchten. Sie bieten eine Kombination aus Flexibilität, Stärke und einfacher Montage, die sie zu einer hervorragenden Wahl für professionelle Anwendungen macht.

Halteklammer, Schienen und weitere Produkte zur Montage der PV- und Solaranlagen

Im Rahmen unseres umfangreichen Sortiments zur Montage von PV- und Solaranlagen bieten wir eine Vielzahl an hochwertigen Produkten, die speziell für die sichere und effiziente Installation dieser Anlagen konzipiert sind. Diese Auswahl an Produkten garantiert, dass Sie für jede Montagesituation die passende Lösung finden. Unser Angebot umfasst unter anderem:

  • Solar-Dachhaken: Robuste und vielseitige Befestigungselemente, die eine solide Grundlage für die Montage von Solaranlagen bieten.
  • PV-Montageschienen: Speziell entwickelte Schienen, die eine flexible und zuverlässige Befestigung der Solarmodule auf dem Dach ermöglichen.
  • PV-Dachhaken: Hochspezialisierte Haken, die für die besonderen Anforderungen von Photovoltaik-Anlagen entwickelt wurden.
  • Dachhaken für PV-Anlagen: Diese Haken sind speziell für die Montage von PV-Anlagen konzipiert und bieten eine optimale Mischung aus Stabilität und Anpassungsfähigkeit.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.