Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

C-Montageschiene

Eine C-Montageschiene ist ein stabiles Montagesystem aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, das eine besonders hohe Tragfähigkeit aufweist und dank der gelochten Ankerschiene mit variablen Schlitzweiten einfach montiert werden kann. C-Profil Schienen eignet sich ideal für die Befestigung von Regalen, Werkzeugwänden und anderen schweren Lasten in Betrieben, Lagerhallen oder Werkstätten. Die VARIFIX® C-Schienen von Würth sind ein robustes Profilsystem für Schwerlastanwendungen und in verschiedenen Höhen, Längen und Breiten erhältlich, beispielsweise in den Varianten 41/41 und 41/22. Die C-Montageschiene von Würth zeichnet sich durch hohe Qualität und Belastbarkeit.

Hochwertige C-Schienen (C-Profil Montageschienen) für Sanitär, Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Elektro und Brandschutz

Würth präsentiert die hochwertigen C-Schienen (C-Profil Montageschienen), die speziell für Anwendungen in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Elektro und Brandschutz entwickelt wurden. Diese Montageschienen aus robustem Stahl sind sowohl in feuerverzinkter und bandverzinkter als auch in Edelstahl-Ausführung erhältlich und bieten durch ihre unterschiedlichen Schlitzweiten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit. Sie sind ideal für die Befestigung und Unterstützung von Installationssystemen in industriellen und gewerblichen Umgebungen. Das sind die wichtigsten Merkmale der C-Profil Montageschienen:

  • Material: Ankerschiene verfügbar in verzinktem Stahl und Edelstahl (feuerverzinkt oder bandverzinkt) für eine hohe Korrosionsbeständigkeit der Montagesysteme.
  • Vielseitigkeit: Präzise Schlitze und Lochung der C-Schiene mit unterschiedlicher Schlitzweite ermöglichen eine flexible Positionierung, geeignet für diverse Installationsarbeiten, von Sanitäranlagen bis hin zu Brandschutzsystemen.
  • Ausführungen: Breite Palette an Längen und Profiltypen der Installationsschienen, darunter Lochschienen und Profilschienen mit unterschiedlicher Schlitzweite und Lochung.
  • Tragfähigkeit: Hohe Belastbarkeit durch optimierten Flächenträgheitsmoment, Trägheitsradius und Schwerpunktabstand.
  • Montagesystem: Kompatibel mit verschiedenen Montagesystemen, Gewindeplatten und Schrauben für eine effiziente Installation.

Montageschiene mit C-Profil für anspruchsvolle Aufgaben mit hohen Belastungen

Die Montageschiene mit C-Profil von Würth ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, bei denen hohe Belastungen eine Rolle spielen. Aus hochwertigem Stahl gefertigt, bieten diese Schienen eine außergewöhnliche Stabilität und Tragfähigkeit, durch den optimierten Flächenträgheitsmoment, Trägheitsradius und Schwerpunktabstand. Sie sind ideal für Einsatzbereiche, in denen eine robuste und zuverlässige Befestigungslösung für hohe Lasten gefordert ist. Ob in der Industrie, im Handwerk oder bei anspruchsvollen Bauprojekten – die C-Montageschienen stellen aufgrund folgender Eigenschaften eine sicheres und dauerhaftes Montagesystem dar:

  • Stabilität: Speziell entwickelte Struktur für erhöhte Stabilität bei hohen Belastungen, ideal für industrielle und kommerzielle Anwendungen.
  • Langlebigkeit: Langfristige Einsatzfähigkeit selbst unter extremen Witterungsbedingungen und hoher Beanspruchung.
  • Einfache Handhabung: Durchdachte Konstruktion erleichtert die Handhabung und Montage, auch bei großflächigen Installationen.
  • Technische Spezifikationen: Präzise gefertigte Profilenden und Profilschienen gewährleisten eine exakte und sichere Verbindung der Komponenten.

C-Profil Montageschienen in verschiedenen Größen und Ausführungen

Würth bietet ein umfassendes Sortiment an C-Profil Montageschienen, die sich durch ihre Vielseitigkeit und hochwertige Qualität auszeichnen. Diese Profilschienen sind in verschiedenen Größen, Schlitzweiten und Ausführungen erhältlich, um den spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen und Projekte gerecht zu werden. Ob in Edelstahl, einer bandverzinkten oder feuerverzinkten Ausführung – unsere gelochten Montagesysteme garantieren eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.

  • Vielfältige Dimensionen: Ankerschienen mit Breiten von 26 mm bis 41 mm und Höhen von 18 mm bis 44 mm, um eine breite Palette von Anwendungen zu unterstützen.
  • Angepasste Materialstärken: Verfügbar in Stärken von 1,25 mm bis 3 mm, um unterschiedliche Belastungsanforderungen zu erfüllen.
  • Flexible Öffnungsweiten: Schlitzweiten von 14,3 mm bis 22 mm für vielseitige Befestigungs- und Montagemöglichkeiten.
  • Präzise Langlochausführungen: Langlochlängen von 12,5 mm bis 84 mm und Langlochbreiten von 7,5 mm bis 18,5 mm, ideal für spezielle Montagesysteme.
  • Hochwertige Materialien: Installationsschiene erhältlich in robustem Edelstahl und feuerverzinktem oder bandverzinktem Stahl, für langlebige und zuverlässige Installationen.
  • Hohe Belastbarkeit: Durch optimierten Flächenträgheitsmoment, Trägheitsradius und Schwerpunktabstand der Ankerschienen.

C-Schienen und C-Profil Lochschienen aus Stahl und Edelstahl

Die C-Profil Lochschienen und C-Schienen von Würth sind die idealen Lösungen für anspruchsvolle Montageaufgaben. Gefertigt aus hochwertigem Stahl oder Edelstahl, feuerverzinkt oder bandverzinkt, bieten diese Profilschienen nicht nur eine hervorragende Stabilität, sondern auch eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Durch ihre Vielseitigkeit in der Verwendung, sei es als Ankerschiene oder als Installationsschiene, sind sie für verschiedenste Befestigungs- und Montagesysteme geeignet.

Die Installationsschienen von Würth zeichnen sich durch den optimierten Flächenträgheitsmoment, Trägheitsradius und Schwerpunktabstand aus, was sie besonders für Installationen mit hohen Belastungen prädestiniert. Ob bandverzinkt oder feuerverzinkt, die hochwertige Verarbeitung und Lochung dieser Schienen garantiert eine langanhaltende Funktionalität und Zuverlässigkeit, die den hohen Ansprüchen professioneller Anwendungen gerecht wird. Mit diesen Montageschienen setzen Sie auf eine Lösung, die Effizienz und Qualität in Ihrer Arbeit maßgeblich unterstützt.

Das VARIFIX® Montageschienenprogramm von Würth

Das VARIFIX® Montageschienenprogramm von Würth repräsentiert eine neue Dimension der Flexibilität und Effizienz in der Welt der Befestigungstechnik. Diese innovativen Profilschienen bieten umfassende Montagemöglichkeiten und sind mit einem breiten Spektrum an Systembauteilen kompatibel. Ob für die Installation in Industriegebäuden, im Handwerk oder bei anspruchsvollen Bauvorhaben – VARIFIX® ermöglicht es Ihnen, die verschiedensten Herausforderungen mit Leichtigkeit zu meistern.

Weiteres Befestigungsemelemte für die Bereiche Sanitär, Heizung und Klimatechnik

Neben den vielseitigen Installationsschienen bietet Würth eine breite Palette an weiteren Befestigungselementen, die speziell für die Bereiche Sanitär, Heizung und Klimatechnik entwickelt wurden. Diese Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Anpassungsfähigkeit aus und sind ideal für die sichere und effiziente Installation in diesen spezialisierten Anwendungsbereichen:

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.