Der Brandschutzschaum Kombi von Würth wird im Brandschutzsystem D4 verwendet. Dabei handelt es sich um ein 2-Komponenten-Schottsystem für die Abschottung von elektrischen Leitungen, brennbaren und nichtbrennbaren Rohren in Wänden und Decken mit der Feuerwiderstandsfähigkeit „feuerbeständig“. Dieses Brandschutzsystem ist für Decken und Wände aus Porenbeton, Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, leichte Trennwände und Metallunterkonstruktionen mit der Feuerwiderstandsfähigkeit „feuerbeständig“ vorgesehen. Für folgende Kabel und Rohre kann es genutzt werden: Kabel, Telekommunikationskabel, optische Faserkabel, Kupfer-, Stahl-, rostfreie Stahl- und Gussrohre, Kunststoffrohre und Elektroinstallationsrohre. Die Verarbeitung ist allerdings nur durch intensiv geschulte Fachkräfte zulässig. Würth bietet dafür Brandschutzseminare für Anwender an.
Brandschutzschaum 90 [D1] für Wand- und Deckendurchführungen
Der Brandschutzschaum 90 von Würth ist ein 2-komponentiger Brandschutzschaum auf Silikon-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften. Er ermöglicht schnelles und einfaches Abdichten von Kabeln, Leitungen und Rohren. Besonders gut geeignet ist der Brandschutzschaum 90 für Nachinstallationsarbeiten. Auch bei mehrmaliger Anwendung ist er ein Jahr haltbar. Der Bauschutzschaum 90 wird der bauaufsichtlichen Brandschutzanforderung feuerbeständig (fb) gerecht und entspricht somit der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2. Zur Anwendung beziehungsweise Verarbeitung des Brandschutzschaums 90 erfahren Sie mehr auf der Produktseite.
Der Brandschutzschaum 90 ist Teil des Brandschutz-Systems D1, einem einfachen Abdichtungssystem für Kabel und Leitungen aller Art sowie Rohren, mittels Brandschutzschaum. Mit diesem Brandschutzsystem erreichen Sie einen Feuerwiderstand nach DIN 4102, Teil 9. Es wird in Wänden und Decken aus Massivbauteilen und leichten Trennwänden eingesetzt. Mit diesem raumabschließenden Brandschutzsystem dichten Sie Wände und Decken effektiv gegen Feuer und Rauchgase ab, zudem wirkt es schalldämmend und ist leicht nachinstallierbar.
Professioneller Brandschutz von Würth
Würth bietet Ihnen nicht nur Brandschutzschaum mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften an, bei uns finden Sie auch viele weitere Brandschutz-Produkte, die sie für Brandschutz- bzw. Schottsysteme benötigen. Schottsysteme sind eine spezielle Art von Brandschutzsystemen, die in Gebäuden eingesetzt werden, um das Risiko von Bränden zu minimieren und im Falle eines Brandes eine schnelle und effektive Eindämmung des Feuers zu ermöglichen. Die Schottsysteme bestehen aus verschiedenen Komponenten, einschließlich spezieller Brandschutzmaterialien wie z. B.
Diese Komponenten werden in Wänden, Decken und Böden installiert, um eine Barriere zu schaffen, die das Feuer und den Rauch in einem begrenzten Bereich hält und so eine Ausbreitung des Feuers verhindert. Informieren Sie sich jetzt über die verschiedenen Brandschutzsysteme und Brandschutz-Produkte aus dem Würth Online-Shop.