Brandschutzmörtel
Brandschutzmörtel - 1
Brandschutzmörtel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzmörtel

Für mittlere bis große Durchführungen mit Nachbelegungsmöglichkeit bei Verwendung von Nachinstallationskeilen

  • Feuerwiderstandsklasse: S90, S120
  • Farbe: Grau
  • Verarbeitungszeit max.: 60 min
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und trockene Lagerung
  • Viskosität/Konsistenz: Pulver
  • Rohdichte max.: 1,06 kg/dm³
  • Rohdichte min.: 1,04 kg/dm³
  • Druckfestigkeit min.: 2.5 N/mm²
  • Biegefestigkeit min.: 0.8 N/mm²
  • Biegefestigkeit max.: 1.5 N/mm²
  • Chemische Basis: Zement und mineralische Zuschlagstoffe
  • Druckfestigkeit max.: 5 N/mm²
  • Geruch/Duft: Geruchlos
  • DIN: 4102-9

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Gebinde Mischungsverh... Feuerwidersta... Anzahl VE
Preis/VE
0893302
10 kg Eimer 3 l Wasser für 10 kg S90, S120
1 St.
089330220
20 kg Sack 6 l Wasser für 20 kg S90, S120
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
  • Dicht gegen Feuer und Rauchgase,

  • Temperaturabbauend

  • Taumabschließend

  • Spritzwasserfest

  • Löschwasserstrahlfest

  • Verursacht keine Korrosion an Betonstahlbewehrungen

  • Verhält sich neutral gegenüber PVC-Kabeln

  • Geeignet zum Pumpen und für den Handeinbau

  • Alterungsbeständig

  • Gewebehygienisch neutral

  • Frei von toxischen, haut- und umweltschädlichen Stoffen

  • Hohe Ergiebigkeit

  • Gute Standfestigkeit – dadurch geringer Schalungsaufwand

  • Sehr gute Untergrundhaftung auf Stahl, Beton, Mauerwerk
Leistungsnachweis
  • Wand- und Decken-Durchführungen S120 Z-19.15-812

  • Wand- und Decken-Durchbrüche S90 Z-19.15-1333