Bolzenschubgeräte

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Bolzenschubgeräte

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Magazine für professionelle Bolzenschubgeräte

Auf der Baustelle ist schnelles, effektives Arbeiten gefragt – im Zweifelsfall warten die Kollegen schon darauf, den nächsten Arbeitsschritt vornehmen zu können. Bei Holz/Holz-Konstruktionen oder im Innenausbau bieten Bolzenschubgeräte daher entscheidende Vorteile: Die handlichen, mit Gasdruck betriebenen, Geräte setzen serienmäßige Nagel- oder Bolzenverbindungen präzise und zeitsparend. Bei WÜRTH finden Handwerksprofis nicht nur eine große Auswahl Bolzenschubgeräte, sondern auch die passenden Gaskartuschen für viele verschiedene Modelle.

Gasdruckbetriebene Bolzensetzgeräte - Unverzichtbar in der Serienbefestigung

Anders als druckluftbetriebene elektrische Nagelpistolen, die vorrangig für Polsterarbeiten oder leichte Konstruktionen im Innenausbau verwendet werden, arbeiten Bolzenschubgeräte mit Gasdruck: Die in das Gerät eingelegte Gaskartusche stellt die Schubkraft bereit, die erforderlich ist, um Nägel oder Bolzen in den jeweiligen Werkstoff zu treiben. Passend zu den verschiedenen Bolzenschubgeräten gibt es im Sortiment von WÜRTH auch Gaskartuschen in verschiedenen Ausführungen – unter anderem alle Kartuschen für die DIGA-Produktreihe von WÜRTH. Die Auswahl der modelltypischen Gaskartusche ist so wichtig, weil die Schraub- oder Stecköffnung der Kartusche jeweils genau an die Aufnahme des jeweiligen DIGA-Bolzenschubgeräts angepasst ist. Falls Sie unsicher sind, welche Kartusche die richtige für Ihr Gerät bzw. für die geplanten Arbeiten ist, helfen Ihnen die Mitarbeiter in den WÜRTH Niederlassungen und das Personal der WÜRTH Servicehotline gern weiter.

Große Auswahl an Gaskartuschen und Zubehör

Inhalt und chemische Basis der Gaskartuschen für DIGA Bolzenschubgeräte sind weitgehend identisch. Jeweils 80 ml Propylengemisch ermöglichen kraftvolles Arbeiten mit präzisem, anhaltendem Druckaufbau auch über längere Serien hinweg. Das Sortiment von WÜRTH umfasst Gaskartuschen für die Modelle DIGA CS-1 und Spit Pulsa bis hin zu Kartuschen für das Hochleistungsgasgerät DIGA CS-2 POWER. Besonders praktisch sind die Kartuschen-Sortimente von WÜRTH, die eine DIGA Gaskartusche und fertig magazinierte Nägel für unterschiedliche Anwendungsbereiche enthalten. Hier sollten Sie neben dem Gerätetyp vor allem auf die Art und Größe der Nägel achten – von Universalnägeln über hochwertige Stufennägel bis hin zu Nägeln für Betonverbindungen finden Sie bei WÜRTH eine große Auswahl.

Leistungsstarke Gaskartuschen von WÜRTH – sichere Handhabung

Als Kraftstoff in Bolzenschubgeräten bietet Propylen hervorragende Eigenschaften. Genau wie bei allen Maschinen auf dem Bau gilt es aber auch hier, die notwendigen Sicherheits- Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten: So sollten Gaskartuschen immer fachgerecht und nicht über die angegebene Frist hinaus gelagert und entsprechend dem WÜRTH Sicherheitsdatenblatt eingesetzt werden. WÜRTH empfiehlt zudem für alle Arbeiten mit Bolzenschubgeräten und Nagelpistolen die passende Schutzbekleidung, mindestens aber das Tragen von Schutzhandschuhen.