Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrschraube Sechskantkopf m. Flansch

Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Flansch kombinieren das Bohren und Schrauben in einem einzigen Arbeitsschritt. Hergestellt aus robustem Stahl oder rostfreiem Edelstahl verfügen diese speziellen Schrauben über einen Flansch, der ein optimal verteiltes Anzugsmoment und eine erhöhte Festigkeit gewährleistet. Mit ihrem Sechskantkopf ermöglichen sie eine kraftvolle Kraftübertragung und eine einfache Montage. Im professionellen Einsatz kommen sie vor allem in der Produktion, im Maschinenbau oder in der Metallindustrie zum Tragen. Dort dienen sie zur Montage von Blechen, Profilen oder anderen Materialien ohne vorheriges Vorbohren. Die Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Flansch von Würth zeichnen sich durch ihre besondere Profi-Qualität aus. Ihre Exzellenz liegt in ihrer hohen Beständigkeit, Präzision und Langlebigkeit, die sie zur idealen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen machen.