Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrkronen

Bohrkronen und Dosenbohrer sind Werkzeuge zur Erzeugung von Löchern in verschiedensten Materialien. Sie bestehen im Wesentlichen aus drehenden Schneidelementen, die Löcher unterschiedlicher Durchmesser und Tiefe erzeugen können. Diese Werkzeuge werden überwiegend in der Bauindustrie, Fertigung, Holzbearbeitung und im Heimwerkerbereich verwendet. Bohrkronen sind effektive Werkzeuge zur Erstellung von exakt runden Löchern, während Dosenbohrer tiefere Löcher in dicken Materialien erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Bohrkronen und Dosenbohrern, wie Flach-, Hohl-, Erd- und Diamantbohrkronen. Bohrkronen und Dosenbohrer von Würth zeichnen sich durch ihre besondere Langlebigkeit, Präzision und robuste Verarbeitung aus, was sie besonders hochwertig und zuverlässig macht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Bohrkronen

Bohrkronen von Würth

Wann immer ringförmige Bohrungen in sehr harten Werkstoffen erforderlich sind, kommen Bohrkronen zum Einsatz. Anders als eine Lochsäge, die vor allem für Arbeiten mit Weich- und Hartholz sowie Laminat verwendet wird, frisst sich die Bohrkrone als Aufsatz auf der Schlagbohrmaschine problemlos durch Stein, Beton, Fliesen und Ziegel. Im Sortiment von Würth finden Sie Bohrkronen für unterschiedlichste Einsatzbereiche – vom praktischen Dosensenker für den Innenausbau bis zu Diamant Nassbohrkronen, etwa für Ablaufrohre in Steinfundamenten.

Bohrkronen für Beton

Im Sortiment von Würth finden Sie Bohrkronen für unterschiedlichste Einsatzbereiche – vom praktischen Dosensenker für den Innenausbau bis zu Diamant Nassbohrkronen, etwa für Ablaufrohre in Steinfundamenten oder Kronenbohrer für Beton.

Bohrkronen für Fliesen

Würth hat für das Bohren in Feinsteinzeug spezielle Bohrkronen im Angebot, die Diamant-Fliesenbohrkrone für NDS 68. Diese Kronenbohrer für Fliesen haben eine Vakuum-Diamant-Beschichtung und ermöglichen Ihnen daher ein extrem schnelles Bohren.

Kronenbohrer für Fliesen sind für das Trockenbohren geeignet, sollten aber bei der Bohrung gekühlt werden. Die Kronenbohrer für Fliesen erhalten Sie in verschiedenen Durchmessern von 5 mm bis zu 128 mm. Die Länge der Bohrkronen für Fliesen beträgt 60 bzw. 62 mm. Alle Kronenbohrer für Fliesen erhalten Sie im Online-Shop von Würth einzeln.

Unser Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set enthält alles, was Sie als Fliesenleger und Elektriker benötigen. Das 10-teilige Set beinhaltet:

  • Bohrkrone für Fliesen mit den Durchmessern 5, 8, 10, 12, und 14 mm
  • Zwei Bohrkronen für Fliesen mit dem Durchmesser 6mm
  • Bohrschablone für die Durchmesser 4-14 mm
  • Bithalter
  • Auswerfer

Bohrkronen für Stein

Für Bohrungen in Stein bieten sich die Diamantbohrkronen an. Mit diesen Diamant-beschichtetet Kronenbohrern für Stein können Sie arbeiten:

  • Diamantbohrkronen
  • Hammerbohrkronen
  • Bohrkrone Hammerfest

Hammerfeste Bohrkronen wurden speziell für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern bis zu 4 kg entwickelt.

Hammerbohrkronen sind für den Einsatz mit großen Bohrhämmern mit starker Schlagenergie konzipiert.

Diamantbohrkronen sind besonders beschichtetet Kronenbohrer für Stein. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Diamantsegmente der Bohrkrone durch die speziellen Fusion Welding (FW)-Schweißverfahren deutlich seltener abbrechen und dadurch länger einsetzbar sind.

Dosensenker von Würth

Der Würth Online-Shop bietet Ihnen eine große Auswahl an Dosensenkern an. Brauchen Sie Dosenbohrer für Mauerwerk, dann finden Sie sowohl für Beton als auch für Ziegelmauerwerk den passenden Aufsatz für die Bohrmaschine.

Das Punktesystem zeigt Ihnen an, wie gut der Dosenbohrer für das jeweilige Mauerwerk geeignet ist. Es werden vier Punkte in vier Kategorien vergeben. Die Kategorien lauten:

  • Vielseitigkeit
  • Standzeit
  • Bohrgeschwindigkeit
  • Problemlöser

So können Sie schnell erfassen, welcher Dosenbohrer für Mauerwerk für Ihren Einsatzbereich am besten geeignet wäre.

Die Dosensenker im Online-Shop sind unterschiedlich ausgestattet und beschichtet. So sind Diamant-Dosensenker mit lasergeschweißten PKD-Schneiden ebenso im Angebot sowie Dosensenker-Multitalente, die im Punktesystem 3 von 4 Punkten bekommen. Die Dosensenker können Sie zu einem großen Teil mit Staubabsaugung kaufen.

Dosenbohrer für Beton

Dosenbohrer für Beton müssen besonders harte Schneiden haben. Daher bieten sich die Diamant Dosensenker von Würth für diesen Einsatz besonders an. Für den Einsatz in Beton empfehlen wir immer einen Nassbohrer, damit die Bohrkrone nicht überhitzt. Für extrem hochverdichteten Kalksandstein und Beton können Sie diese Dosensenker nutzen:

  • Diamant Dosensenker PKD-S
  • Diamant Dosensenker PKD

Dosenbohrer für Ziegel

Für das Versenken von Steckdosen in Ziegelmauerwerk bietet der Würth Online-Shop eine breite Auswahl. Von der vielseitig einsetzbaren Bohrkrone bis hin zu echten Spezialisten, die ein besonders schnelles Bohren ermöglichen, finden Sie immer den passenden Dosenbohrer im Online-Shop:

  • Diamant Dosensenker S50-S
  • Diamant Dosensenker H70-S
  • Diamant Dosensenker U90-S
  • Diamant Dosensenker S50
  • Diamant Dosensenker H70
  • Diamant Dosensenker U90

Trockenbohrkronen von Würth

Diamantbohrkronen sind im Online-Shop von Würth sowohl als Nassbohrkrone als auch als Trockenbohrkronen erhältlich. Mit Trockenbohrkronen wird meist zusätzlich ein Sauger eingesetzt, um das Bohrmehl aufzunehmen. Eine große Hilfe beim Trocken- und Nassbohren gleichermaßen ist ein Zentrierdorn, der das präzise Anbohren erleichtert – auch diese praktischen Anbohrhilfen finden Sie selbstverständlich in vielen Ausführungen bei Würth. Diese Materialien können mit Trockenbohrkronen bearbeitet werden:

  • Ytong
  • Gipskartonplatten
  • Ziegel

Hammerbohrkronen von Würth

Hammerbohrkronen haben Hartmetall-Schneidezähne, die im Gegensatz zu Schlagbohrkronen einen großen Keilwinkel aufweisen. Hammerbohrkronen sind speziell für Arbeiten mit leistungsstarken Bohrhämmern konzipiert und bohren selbst durch härteste Materialien wie Beton und Naturstein. Eine Förderwandel am Bohrkörper begünstigt die Bohrmehlabfuhr und die Kühlung der Bohrkrone.

Steckdosenbohrer von Würth

Speziell für das Setzen von Steckdosen finden Sie eine große Auswahl Dosensenker in den für Steckdosen gängigen Durchmessern 68 mm und 82 mm und der entsprechenden Bohrtiefe. Je nach Beschaffenheit des Mauerwerks sollten Sie einen entsprechenden Steckdosenbohrer auswählen. Daher finden Sie Steckdosensenker für die folgenden Mauerwerks-Arten:

  • Ziegelmauerwerk
  • Hochverdichteter Kalksandstein
  • Beton

Steckdosenbohrer für Stein

Benötigen Sie einen Steckdosenbohrer für Stein, dann können Sie aus den diversen Diamantbohrkronen von Würth auswählen. Die Bohrkronen für Steckdosen erhalten Sie mit oder ohne Staubabsaugung. Folgende Bohrkronen für Steckdosen können wir empfehlen:

  • Diamant Dosensenker PKD-S
  • Diamant Dosensenker PKD
  • Diamant Dosensenker U90
  • Diamant Dosensenker U90-S

Diamantbohrkronen von Würth

Diamantbohrkronen haben mehrere gezahnte, selbstschärfende Diamantsegmente als Schneidezähne. Diamantbohrkronen dürfen nur drehend verwendet werden, daher muss beim Einsatz in Schlagbohrmaschinen der Schlag grundsätzlich ausgeschaltet sein.

Für folgende Arbeiten können Sie Diamantbohrkronen einsetzen:

  • Gips
  • Gasbeton
  • Stahlbeton
  • Naturstein
  • Keramik
  • Fliesen

Diamant Nassbohrkronen

Sehr harte Materialien wie Granit, Marmor oder stahlbewerter Beton sollten grundsätzlich nassgebohrt werden, um ein Überhitzen der Bohrkrone zu vermeiden. Diamant-Nassbohrkronen sind zum Beispiel für Ablaufrohre in Steinfundamenten geeignet.

Für die folgenden Baumaterialien können Sie Diamant Nassbohrkronen verwenden:

  • Granit
  • Marmor
  • stahlbewerter Beton 

Bohrkronen FAQ

Damit Sie auf einen Blick unser Sortiment an Bohrkronen erfassen können, haben wir noch einmal die gängigsten Bohrkronen aufgeführt.

Welche Bohrkronen gibt es von Würth?

Würth bietet unterschiedliche Bohrkronen für die verschiedensten Baumaterialen an. Folgende Bohrkronen gibt es im Würth Online-Shop:

  • Dosensenker
  • Bohrkronen Hammerfest
  • Hammerbohrkronen
  • Trockenbohrkronen Diamant
  • Nassbohrkronen Diamant

Welche Dosensenker gibt es von Würth?

Im Würth Online-Shop finden Sie Dosensenker mit und ohne Staubabsaugung. Alle Dosensenker im Würth-Sortiment sind diamantbeschichtet:

  • Diamant Dosensenker S50-S
  • Diamant Dosensenker H70-S
  • Diamant Dosensenker U90-S
  • Diamant Dosensenker S50
  • Diamant Dosensenker H70
  • Diamant Dosensenker U90
  • Diamant Dosensenker PKD-S
  • Diamant Dosensenker PKD

Welche Trockenbohrkronen gibt es von Würth?

Zur trockenen Bohrung in Ytong, Gipskartonplatten und Ziegeln empfehlen wir die Verwendung eines Saugers, der das Bohrmehl aufnimmt. Folgende Trockenbohrkronen finden Sie im Online-Shop:

  • Diamant-Trockenbohrkrone S 50-S
  • Diamant-Trockenbohrkrone S 70-S
  • Diamant-Trockenbohrkrone H 70-S
  • Diamant-Trockenbohrkrone Premium 1 1/4 Zoll
  • Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone-M14
  • Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone-6KT-Schaft

Welche Hammerbohrkronen gibt es von Würth?

Hammerbohrkronen sind speziell für Arbeiten mit leistungsstarken Bohrhämmern entwickelt worden und bohren selbst härteste Materialien wie Beton und Naturstein. Die folgenden Hammerbohrkronen bietet Würth im Online-Shop an:

  • Hammerbohrkrone 45 mm Durchmesser
  • Hammerbohrkrone 50 mm Durchmesser
  • Hammerbohrkrone 55 mm Durchmesser
  • Hammerbohrkrone 68 mm Durchmesser
  • Hammerbohrkrone 82 mm Durchmesser
  • Hammerbohrkrone 90 mm Durchmesser
  • Hammerbohrkrone 100 mm Durchmesser
  • Hammerbohrkrone 125 mm Durchmesser

Welche Steckdosenbohrer gibt es von Würth?

Die Steckdosenbohrer sind genau auf die Anforderungen von Steckdosen ausgerichtet und haben daher einen Durchmesser von 68 mm bzw. von 82 mm. Die Bohrtiefe ist entsprechend. Folgende Steckdosenbohrer finden Sie bei Würth:

  • Diamant Dosensenker S50-S
  • Diamant Dosensenker H70-S
  • Diamant Dosensenker U90-S
  • Diamant Dosensenker S50
  • Diamant Dosensenker H70
  • Diamant Dosensenker U90
  • Diamant Dosensenker PKD-S
  • Diamant Dosensenker PKD

Welche Diamantbohrkronen gibt es von Würth?

Diamantbohrkronen gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen und für die verschiedensten Anwendungen im Online-Shop von Würth. Die folgenden Diamantbohrkronen können Sie von Würth kaufen:

  • Diamant-Fliesenbohr-Krone
  • Diamant Dosensenker
  • Hammerfeste Leichtbohrkrone
  • Hammerbohrkrone
  • Diamant-Trockenbohrkrone
  • Diamant-Nassbohrkrone

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.