Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohrhammer H 26-MLS
Bohrhammer H 26-MLS - 1
Bohrhammer H 26-MLS - 2
Bohrhammer H 26-MLS - 3
Bohrhammer H 26-MLS - 4
Bohrhammer H 26-MLS - 5
Bohrhammer H 26-MLS - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrhammer H 26-MLS

Leichter und leistungsstarker Bohrhammer, ausgestattet mit Wechselbohrfutter und Meißel-Funktion
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
Schneller Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragsleistung


Hohe Schlagenergie



Universell einsetzbar


Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit einstellbarer Meißel-Position (3-Modus-Funktion)



Komfortabel


Feststellbarer Schalter erhöht den Komfort bei längeren Bohr- und Meißelarbeiten.



Ausgeglichenes Kraftverhältnis im Rechts- und Linkslauf


Drehbare Bürstenplatte



Flexible Einsatzmöglichkeiten


Die Maschine kann durch das Wechselbohrfutter mit nur wenigen Handgriffen von SDS-Aufnahmeschaft auf Normalbohrfutter umgerüstet werden.



Vermindertes Risiko eines Kabelbruchs


Kugeltülle

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.