Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrhammer Akku

Ein Akku-Bohrhammer ist ein Werkzeug, das speziell für das Bohren und Meißeln in harte Materialien wie Beton und Stein entwickelt wurde. Im Gegensatz zum netzbetriebenen Bohrhammer bietet er durch den Akku eine kabellose Flexibilität. Er eignet sich somit für Arbeiten auf der Baustelle oder im Handwerk. Der Akku-Bohrhammer von Würth zeichnet sich durch seine herausragende Qualität aus. Mit einer robusten Konstruktion, ergonomischem Griff und benutzerfreundlichen Bedienelementen bietet er präzise und effiziente Arbeitsabläufe. Mit Funktionen wie Vibrationsdämpfer und intuitiver Steuerung macht er die Arbeit angenehmer und einfacher. Ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Anwender, die zuverlässige und leistungsstarke Lösungen suchen.

Für härteste Bohr- und Meißelarbeiten – Akku-Bohrhammer von WÜRTH

Ob Mauerwerk, Betonwände oder Felsgestein – es gibt kaum ein Material, das der Bohrhammer nicht kleinkriegt. Während die großen pneumatischen bzw. hydraulischen Bohrhammer hauptsächlich im Tunnel- und Bergbau eingesetzt wurden, haben sich die kompakteren Elektromaschinen im professionellen Handwerk etabliert. Vor allem auf der Baustelle und in schwierigen Umgebungen kommen Akku-Bohrhammer zum Einsatz, da sie ohne Stromanschluss und ohne störendes Kabel arbeiten. Als Spezialist für professionelle Werkzeuge und Maschinen bietet WÜRTH eine Auswahl kraftvoller Akku-Bohrhammer für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Erfahren Sie mehr über Akku-Bohrhammer, ihre Funktionsweise und ihre Vorteile im Arbeitsalltag.

Der Bohrhammer – hohe Schlagenergie bei niedriger Schlagzahl

Bohrhammer kommen bei Abbruch- und Sanierungsvorhaben sowie bei Installationsarbeiten zum Einsatz. Während für kleinere bzw. präzise Bohrlöcher oft eine elektrische Schlagbohrmaschine verwendet wird, ist der Bohrhammer perfekt, um größere Mengen Material aus sehr harten Untergründen herauszubrechen. Der Bohrer ist beim Bohrhammer nicht wie bei anderen Bohrmaschinen fest im Bohrfutter eingespannt, sondern in axialer Richtung beweglich. Ein integriertes Schlagwerk überträgt die Schlagenergie auf den Bohrer, der durch die axiale Bewegung nach jedem ausgeführten Schlag ein Stück versetzt wird. So wird verhindert, dass sich das zu bohrende Material verdichtet und den Bohrfortschritt verhindert. Speziell für Bohrhammer wurde die SDS-Plus-Werkzeugaufnahme entwickelt, die die Bewegung des Bohrers um die Achse herum erlaubt. Auch die Akku-Bohrhammer von WÜRTH sind jeweils mit einem SDS-Plus-Bohrfutter ausgestattet. Die passenden Bohrer und Meißel können Sie ebenfalls bequem online bei WÜRTH bestellen.

Handlich und leistungsstark – akkubetriebene Bohrhammer von WÜRTH

Ausschlaggebend für die Leistung eines Akku-Bohrhammers ist die Schlagenergie – WÜRTH bietet kompakte Bohrhammer mit bis zu 4,1 Joule Schlagenergie für höchste Anforderungen. Die Schlagzahl sollte möglichst stufenlos einstellbar und der Schlag auch ganz auszuschalten sein, sodass man den Bohrhammer auch für normale Bohrarbeiten in Holz oder Metall nutzen kann. Speziell dafür gibt es bei WÜRTH Akku-Bohrhammer mit Wechselbohrfutter. Bei häufigen Anwendungen machen sich kompakte Geräteabmessungen, ergonomische Griffe und ein geringes Maschinengewicht positiv bemerkbar.

WÜRTH Akku-Bohrhammer – maximale Flexibilität dank PICK YOUR POWER

Die Vorteile eines Akku-Bohrhammers gegenüber elektrischen Bohrhammern liegen vor allem in der größeren Flexibilität. Akkubetriebene Arbeitsmaschinen können überall eingesetzt werden, unabhängig von erreichbaren Stromanschlüssen. Zudem sind Akku-Geräte oft etwas leichter und handlicher als Netzmaschinen. Dank des innovativen PICK YOUR POWER Systems von WÜRTH können die Akkus für den Bohrhammer sogar für andere Akku-Maschinen verwendet werden und umgekehrt. So haben Sie insgesamt größere Akku-Kapazitäten und müssen nicht für jedes Neugerät auch neue Akkus kaufen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.