Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Matten und Roste

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Matten und Roste

Praktischer Schutz für Mensch und Material

Bodenmatten schützen entweder den Boden vor starker Belastung durch Schmutz oder Arbeitsgeräte, oder sie schützen den Menschen, der sich auf dem Boden bewegt. Weil das Tätigkeitsspektrum in Werkstatt, Lager und auf dem Bau enorm vielfältig ist, gibt es bei WÜRTH eine große Auswahl verschiedener Bodenmatten: von der Anti-Ermüdungsmatte, die an Steharbeitsplätzen zur Schonung von Rücken und Gelenken verwendet werden, bis zu PVC-Fliesen, die auf den stark beanspruchten Böden von Lagerhallen zum Einsatz kommen.

Verbessern die Arbeitsbedingungen bei stehenden Tätigkeiten

Anti-Ermüdungsmatten zählen zu den wichtigsten Bodenmatten im professionellen Bereich – wer den halben Tag an der Drehbank oder an der Fertigungsmaschine steht, der weiß eine ergonomische Bodenunterlage zu schätzen. Anti-Ermüdungsmatten fördern die gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts sowohl bei statischen Arbeiten als auch bei Tätigkeiten mit häufigen Dreh- und Schrittbewegungen. Das entlastet den Rücken und schont die Gelenke. Bei WÜRTH sind Anti-Ermüdungsmatten in vielen Ausführungen erhältlich, passend zur Stärke der Beanspruchung und zu den Bodenverhältnissen. Während für Arbeiten in Nassbereichen eher eine gelochte Bodenmatte aus SBR-Gummi geeignet ist, ist eine zweilagige Anti-Ermüdungsmatte aus PVC die beste Wahl für stark beanspruchte, trockene Arbeitsplätze. Für statische Tätigkeiten gibt es bei WÜRTH genoppte Anti-Ermüdungsmatten sowohl als Matte als auch als modular verlegbare Fliese.

Bodenmatten von WÜRTH – Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit

Schmutzfangmatten zählen in fast jedem Betrieb zu den Ausstattungsstandards: Ein sauberer, trockener Boden in Büro, Werkstatt und Lager macht nicht nur optisch mehr her, er ist auch eine Frage der Sicherheit. Gerade auf den glatten Estrichböden in Lagerräumen bedeuten Wasserflecken erhöhte Rutsch- und damit Unfallgefahr. Je nach Raumbeschaffenheit und Raumnutzung finden Sie bei WÜRTH sowohl die klassischen kompakten Fußmatten aus widerstandsfähiger Kokosfaser als auch großformatige Schmutzfangmatten mit dichtem Kunstfaser-Flor, die dank PVC-Unterseite auch bei starker Beanspruchung nicht rutschen. Auch Schutzmatten aus Schaumstoff schützen vor Schmutz – gleichzeitig erleichtern sie aber auch ebenerdige Arbeiten, wie es im Kfz-Bereich, aber auch bei Gas-/Wasserinstallationen und bei Bodenlegearbeiten häufig der Fall ist. Von der Mechaniker-Schutzmatte von WÜRTH aus nicht absorbierendem Schaumstoff lassen sich zudem die typischen Werkstattrückstände wie Öl, Benzin und Bremsenreiniger leicht und effektiv entfernen. Elektroinstallateure finden im Sortiment von WÜRTH eine Auswahl Isolationsmatten aus EPDM-Gummi für Arbeiten unter Spannung. Statten Sie Ihre Betriebsräume sicher und funktional aus – hochwertige Bodenmatten und das entsprechende Zubehör wie Rand- und Anfahrleisten für PVC-Fliesen finden Sie bei WÜRTH.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.