Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben

Selbstschneidende und selbstbohrende Schrauben sind spezielle Schraubentypen, die beim Eindrehen ein passendes Gewinde schneiden bzw. ein Loch bohren. Sie ermöglichen eine schnelle und effiziente Installation, sparen Zeit und vermeiden die Notwendigkeit von Vorbohrungen. Hochwertige selbstschneidende und selbstbohrende Schrauben finden ihren Einsatz in verschiedenen Branchen wie der Automobil- und Bauindustrie, im Maschinenbau, in der Elektronik und im Handwerk. Es gibt verschiedene Arten, darunter Blechschrauben, Holzschrauben, Spenglerschrauben oder Fensterschrauben. Die selbstschneidenden und selbstbohrenden Schrauben von Würth zeichnen sich durch ihre Profi-Qualität aus: ihre robuste Konstruktion, der gehärtete Stahl und die korrosionsbeständige Oberflächenbehandlung machen sie besonders langlebig und zuverlässig.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben

Selbstschneidende Schrauben von Würth

Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen eine große Auswahl an selbstschneidenden Edelstahlschrauben, selbstschneidenden Gewindeschrauben und selbstschneidenden Metallschrauben an. Für jedes Material und jeden Anwendungsbereich finden Sie dort eine passende Lösung. Für folgende Anwendungen können Sie selbstschneidende Schrauben verwenden:

  • Fassadenbau
  • Fensterbau
  • Holzbau

Selbstschneidende Schrauben aus Edelstahl

Selbstschneidende Schrauben aus Edelstahl bestehen meist aus Edelstahl A2 und können für Verbindungen und Befestigungen von Aluminium- und Stahlprofilen sowie Sandwichelementen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen verwendet werden. Auch für die Befestigung von Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen können selbstschneidende Schrauben aus Edelstahl verwendet werden. Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen die selbstschneidenden Schrauben mit verschiedenen Schraubenköpfen an.

Selbstschneidende Schrauben für Metall

Arbeiten Sie mit verschiedenen Metallen, dann sollten die selbstschneidenden Schrauben echte Metall-Allrounder sein. Mit den passenden selbstschneidenden Schrauben aus dem Online-Shop von Würth erzielen Sie immer eine optimale Verbindung zwischen Metallen und Holz.

Selbstschneidende Schrauben für Aluminium

Sollen Bleche oder Fassadenteile aus Aluminium auf einer Unterkonstruktion befestigt werden, dann bietet Ihnen der Online-Shop von Würth die passenden selbstschneidenden Schrauben für den Einsatz in Alu an. Arbeiten Sie mit Aluminium, dann sind diese Schrauben von Würth geeignet:

  • Selbstschneidende Schrauben Edelstahl A2
  • Selbstschneidende Schrauben Edelstahl A2, verzinkt
  • Selbstschneidende Schrauben Edelstahl A2, Zink-Lamelle
  • Selbstschneidende Schrauben Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Selbstschneidende Schrauben Stahl, verzinkt

Selbstschneidende Schrauben mit Dichtung

Der Würth Online-Shop bietet zahlreiche Ausführungen selbstbohrender Schrauben auch mit Dichtung an. Die Dichtungen sorgen für eine Verbesserung der Verbindung und sorgen geleichzeitig dafür, dass die aufeinandertreffenden Materialien nicht gegeneinander reiben. Die Dichtungen der selbstschneidenden Schrauben erhalten Sie in folgenden Materialien:

  • Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

Selbstbohrende Schrauben von Würth

Im Fassadenbau und im Fensterbau werden häufig Selbstbohrschrauben eingesetzt. Die Bohrschrauben halten dabei Verbindungen zwischen Stahl und Holz, Aluminium und Stahl und zwischen zwei Elementen aus Stahl oder Aluminium. Mit den Bohrschrauben aus dem Würth Online-Shop können Sie daher bohren ohne anzukörnen, das Gewinde formen und befestigen in einem Arbeitsgang.

Selbstbohrende Schrauben für Stahl

Selbstbohrende Schrauben aus Stahl sind zum Verschrauben dünner Bleche gut geeignet. Viele unserer selbstbohrenden Schrauben für Stahl erhalten Sie mit einem Sechskantkopf oder auch mit einem Senkkopf, der ganz in das Werkstück eingedreht wird.

Selbstbohrende Schrauben aus Edelstahl

Wollen Sie Werkstücke aus Edelstahl miteinander verbinden, sollten Sie die passende Schraube wählen. Im Würth Online-Shop finden Sie selbstbohrende Schrauben aus Edelstahl, mit denen Sie im Fassadenbau und im Fensterbau Aluminium- und Stahlprofilen sowie Sandwichelemente auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen befestigen können.

Würth ZEBRA® pias® selbstbohrende Schrauben

Die selbstbohrenden Schrauben ZEBRA® pias® und piasta® sind zum Bohren in metallische Untergründe konzipiert worden. Das weiterentwickelte Antriebssystem der pias® und piasta® Bohrschrauben bietet Ihnen eine optimale Kraftübertragung, höhere Standzeit und eine optimale Zentrierung. Unsere pias® und piasta® Bohrschrauben aus dem Würth Online-Shop im Überblick:

piasta® selbstbohrende Schraubepias® selbstbohrende Schraube
Verwendung in bis zu 12 mm dickem Edelstahl Verwendung in bis zu 6 mm dickem Material
Ruspertsbeschichtung verhindert Kaltverschweißung A2 für Einsatz in Aluminium und Kunststoff
geeignet für Außenbau verzinkt für den Einsatz in verzinktem Material
Bohrspitze aus Bimetall  
Bohrspitze mit zwei Gewindegängen aus gehärtetem Einsatzstahl bzw. rostfreiem Edelstahl  

Gewindefurchende Schrauben von Würth

Die gewindefurchenden Schrauben aus dem Würth Online-Shop formen ein Innengewinde, das Schrauben mit einem metrischen ISO-Gewinde aufnimmt. Damit erfüllen die gewindefurchenden Schrauben die DIN-Norm 7500, die eine der gängigsten Ausführungen ist. Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen aber auch TAPTITE®, DUO-TAPTITE® oder TAPTITE 2000® Schrauben, die ein Gewinde furchen.

Blechschrauben von Würth

Im Würth Online-Shop finden Sie eine breite Auswahl an Blechschrauben, die selbstbohrend oder selbstschneidend sind. Darüber hinaus bietet der Online-Shop Blechschrauben mit unterschiedlichen Kopfformen wie Linsenkopf, Sechskantkopf, Senkkopf, Zylinderkopf und Flachkopf an. Sie brauchen eine Blechschraube, die eine bestimmte DIN-Norm erfüllt? Auch diese bietet Würth Ihnen:

  • Blechschraube DIN 7981
  • Blechschraube DIN 7982
  • Blechschraube DIN 7976
  • Blechschraube DIN 7971

Selbstverständlich erhalten Sie die unterschiedlichen Blechschrauben auch in einem Sortiment.

Bohrschrauben von Würth

Bohrschrauben für Edelstahl, für Stahl, für Metall und Flügelschrauben für Holz bekommen Sie in großer Auswahl im Würth Online-Shop. Alle Bohrschrauben erhalten Sie neben der einzelnen Sortierung auch in verschiedenen Sortiments-Zusammenstellungen. Sie können zwischen diesen Schraubenköpfen wählen:

  • Bohrschrauben mit Senkkopf
  • Bohrschrauben mit Linsenkopf
  • Bohrschrauben mit Sechskantkopf
  • Bohrschrauben mit Flachkopf

Fassadenschrauben von Würth

Mit Fassadenschrauben von Würth befestigen Sie Fassadenbekleidungen sicher auf Holzunterkonstruktionen. Nutzen Sie dabei den dekorativen Schraubenkopf Pan Head, zu Deutsch Halbrundkopf, als gestalterisches Element. Die Fassadenschraube von Würth besteht aus Edelstahl A2 und ist in folgenden Farben erhältlich:

  • Fassadenschraube A2 farblos
  • Fassadenschraube A2 reinweiß
  • Fassadenschraube A2 tiefschwarz

FAQ zu selbstschneidenden und selbstbohrenden Schrauben

Selbstbohrende Schrauben formen beim Eindrehen in das Werkstück ein Gewinde, das beim Herausdrehen der Schraube bestehen bleibt. Selbstschneidende Schrauben hinterlassen kein Gewinde. Da Sie im Würth Online-Shop eine große Anzahl selbstschneidender und selbstbohrender Schrauben finden, haben wir in den folgenden Abschnitten die gängigsten Fragen zu dieser Art Schrauben aufgelistet und beantwortet.

Welche selbstschneidenden Schrauben gibt es von Würth?

Würth bietet selbstschneidende Schrauben für die Verwendung mit Stahl, Aluminium und Holz an. In der Artikelbeschreibung der einzelnen Schraube finden Sie immer angegeben, welche Material-Verbindungen Sie mit der Schraube realisieren können. So zum Beispiel:

  • Stahl / Stahl
  • Stahl /Aluminium
  • Aluminium / Aluminium
  • Stahl /Holz
  • Aluminium / Holz
  • Holz / Holz

Welche selbstschneidenden Schrauben eignen sich für Stahl?

Die folgenden selbstschneidende Schrauben aus dem Würth Online-Shop eigenen sich für den Einsatz in einem Werkstück aus Stahl:

  • Bohrschraube Sechskantkopf pias®
  • Bohrschraube Flachkopf AW-Antrieb pias®
  • Bohrschraube Senkkopf AW-Antrieb pias®
  • Bohrschraube Linsenkopf AW-Antrieb pias®
  • Bohrschraube Halbrundkopf

Welche selbstbohrenden Schrauben gibt es von Würth?

Der Würth Online-Shop bietet Ihnen das breiteste Sortiment selbstbohrender Schrauben. Selbstverständlich erhalten Sie alle selbstbohrenden Schrauben auch mit Dichtscheiben und mit verschiedenen Schraubenköpfen. Die folgenden Würth-Klassiker an selbstbohrenden Schrauben finden Sie im Online-Shop:

  • Fensterbauschrauben Febos®Plus
  • Fassadenbauschrauben pias® und piasta®
  • Holzbauschrauben ASSY® Plus

Welche gewindefurchende Schrauben gibt es von Würth?

Gewindefurchende Schrauben formen ihr Mutterngewinde selbst, wenn sie in vorgefertigte Löcher eingedreht werden. Im Würth Online-Shop finden Sie gewindefurchende Schrauben für die unterschiedlichsten Anwendungen und passenden Schraubenköpfen:

  • Gewindefurchende Schrauben mit Flachkopf
  • Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf
  • Gewindefurchende Schrauben mit Sechskantkopf
  • Gewindefurchende Schrauben mit Halbrundkopf
  • Gewindefurchende Schrauben mit Zylinderkopf

Welche Vorteile bieten Würth ZEBRA® pias® Schrauben?

Der große Vorteil der ZEBRA® pias® Schrauben liegt in der Zeitersparnis und der hohen Präzision, mit der Sie in einem Arbeitsgang bohren, Gewinde formen und verschrauben. Sie brauchen nur noch ein Handwerkzeug – nämlich Ihren Schrauber oder Akkuschrauber.

Drei Arbeitsgänge in einem mit den Zebra pias® Bohrschrauben:

  • Bohren, ohne anzukörnen
  • Gewindeformen
  • Befestigen

Welche Blechschrauben gibt es von Würth?

Nutzen Sie Blechschrauben aus dem Würth Online-Shop und verbinden Sie Bleche miteinander oder mit anderen Materialen. Die Blechschrauben von Würth erhalten Sie für unterschiedliche Anwendungen mit den folgenden Schraubenköpfen:

  • Bohrschraube Linsenkopf
  • Bohrschraube Linsenkopf mit Flansch
  • Bohrschraube Senkkopf
  • Bohrschraube Flachkopf
  • Bohrschraube Linsensenkkopf
  • Bohrschraube Zylinderkopf
  • Bohrschraube Sechskantkopf
  • Bohrschraube Sonderform
  • Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund
  • Kombischraube Blechschraubengewinde

Welche Bohrschrauben gibt es von Würth?

Mit Bohrschrauben schneiden Sie in nur einem Arbeitsgang Loch und Gewinde in ein Werkstück. So sparen Sie bis zu 50 Prozent der Arbeitszeit. Der Würth Online-Shop hält daher eine große Auswahl an folgenden Bohrschrauben für Sie bereit:

  • Bohrschrauben mit Linsenkopf AW
  • pias® Edelstahl Linsenkopf H
  • pias® Stahl Linsenkopf AW
  • pias® Stahl verzinkt Linsenkopf H
  • pias® Minipoint Stahl verzinkt AW
  • pias® Nummernschildschraube Stahl Zink-Lamelle silber

Welche Fassadenschrauben gibt es von Würth?

Der Würth Online-Shop bietet diverse Fassadenschrauben zur Befestigung von Blechen, Metallprofilen oder Holz auf Metallunterkonstruktionen an. Sie erhalten reine Schrauben, Scheiben sowie Kalotten oder Agraffen für den Fassadenbau. Ebenso können Sie im Online-Shop Gerüstbauschrauben und Gerüstanker für den Fassadenbau und Rohrmanschetten kaufen. Unsere Schrauben für den Fassadenbau:

  • Bohrschraube 6KT Flansch
  • Fassadenbauschraube
  • Fassadenbauschraube Dünnblech
  • Bohrschraube Linsenkopf
  • Fassadenschraube
  • Gerüstbauschraube Fassadenbau

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.